切削工具 :「isoネジ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形
材質IC908
切刃長さ(mm)9.525
穴の形状円筒穴
種別外径ねじ用
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908
種別内径ねじ用
形状三角形
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)9.525
寸法l(mm)16
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。
トラスコ品番429-6976
寸法L(mm)22
材種CP200
寸法RE(mm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDX(mm)2.3
1箱(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH8015
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ22
寸法IC(mm)12.7
寸法PDX(mm)2.5
寸法PDY(mm)1.7
材質T313V
ピッチ(mm)3
勝手右
寸法RE(mm)0.21
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
寸法PDX(mm)1.6
寸法PDY(mm)1.2
1箱(5個)
¥12,940
税込¥14,234
5日以内出荷
材質AH8015
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
寸法PDX(mm)1.6
寸法PDY(mm)1.2
材質AH8015
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ11
寸法IC(mm)6.35
寸法PDX(mm)0.9
寸法PDY(mm)0.7
材質AH8015
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ22
寸法IC(mm)12.7
寸法PDX(mm)2.5
寸法PDY(mm)1.7
内径ISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材質IC902
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
外径ISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
小内径のISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
小内径のISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
深穴の内径ISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
寸法S(mm)3.1
寸法W1(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)25
2コーナー使いISOメートルねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
トラスコ品番112-1389
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
29日以内出荷
ISOメートルねじ(並目)用 40°スパイラルタップです。
用途低合金鋼加工用。
材種HEST
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Proヘクサロビュラなべ頭ねじキット. RS Proのこのキットは、さまざまなサイズと長さのヘクサロビュラなべ頭ねじ1130個を取り揃えています。ねじは低炭素軟鋼製で、ISO965 Part 2 Coarse (並目)シリーズに準拠しており、亜鉛めっきと不動態化が施されています。ポリスチレン製保管ボックスに入れて提供。ドライバと公称締め付けトルクは下表のとおり. 特長と利点. M2.5 x 6 mmねじ
仕様個数 = 1130ねじ/ボルトタイプ = マシンねじ頭部形状 = ヘクサロビュラなべ頭ドライブタイプ = Torxボルト/ねじ長さ = 6 → 25mm呼び径 = M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6材質 = スチール表面処理 = 不動態化、亜鉛めっきねじ/ボルト長さの最長 = 25mmねじ/ボルト長さの最短 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット(1130個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。