切削工具 :「ktn」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
適合チップ16ER...
スクリューSB-3.5TR(クランプスクリュー)
レンチSB-3.5TR LTW-15S
形状ひし形55°
逃げ角(度)7
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
逃げ角(度)7
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形
材質AC4010K
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)4.76
穴径(Φmm)3.81
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.8
母材コーティング
チップ逃げ角(°)0
1箱(10個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番434-9692
寸法S(mm)5.56
材種MS2500
寸法RE(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。