カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(21)
- タップ・ダイス(920)
- エンドミル(7)
- チップ(2)
- ホルダ(13)
- フライスカッター(2)
- ツーリング(16)
- 面取り・バリ取り(2)
- バイト(1)
- クーラント用品(3)
- スクロールチャック(11)
- バイス(7)
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(99)
- TRUSCO(21)
- 日本スプリュー(6)
- JTC(5)
- 早坂精密工業(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(171)
- OSG(オーエスジー)(158)
- イシハシ精工(70)
- TDT(田野井)(59)
- プロトティップ(57)
- ワルター(35)
- グーリング(34)
- SKC(27)
- カーメックス(22)
- NACHI(不二越)(20)
- 京セラ(16)
- ライト精機(13)
- ファーステック(11)
- RS PRO(11)
- ブランドをもっと見る
材質
HSS+Tinコーティング・その他・コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼・粉末ハイス・超硬合金・鋼
切削工具 :「m8 1.25」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT
早坂精密工業(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2
日本スプリュー¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
パック入 組タップ M8X1.25
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25
EFFORT(エホート)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
エホート 六角軸中タップ M8x1.25
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
ソリッドダイス D M8X1.25 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3
日本スプリュー¥2,998税込¥3,2981本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2 #3
日本スプリュー¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M8X1.25 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2
エスコ¥3,220税込¥3,5421本翌日出荷6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
六角軸ポイントタップ M8×1.25mm
Thread Master¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
六角軸ガイド付タップ M8×1.25mm
Thread Master¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
六角軸スパイラルタップ
(53件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M8X1.25
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M8X1.25 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M8X1.25 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
六角軸ドリルタップ
(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
六角軸ポイントタップ
(12件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
No.28 6角軸タップ
大西工業(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S
大西工業(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸スパイラルタップ
ライト精機(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。全長(mm)-突き出しセンタ有無-
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材