切削工具 :「pclnr2525」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ネガ 形状菱形80° タイプレバーロック 寸法I(mm)12.9 寸法l2(mm)26
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L
エコ商品
適合チップひし形80° クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

レバーロック式。ISO規格に準拠。豊富なバイト形状。軽~重切削まで対応。経済的なネガティブインサート
用途外径・端面加工 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 適合CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□ トラスコ品番119-5328 切込み角度(°)95
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工) 寸法L1(mm)150 寸法B(mm)25 寸法b(mm)25 寸法H1(mm)25 寸法h(mm)25 コーナー0.8R 寸法F1(mm)32
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0
1本ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径ホルダー。PCLN95°
形状ひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムKenlever(TM)
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イスカルホルダ
クランプシステムレバーロック 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 勝手
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。 シリーズEcoTurn 使用チップCN□□0904□□ クランプレバーロック 主な用途外径&端面加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)95
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付) タンガロイ 動画あり
適合チップひし形80° クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー PCLNR・
エコ商品
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
トラスコ品番434-5879 寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)32
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Eco
エコ商品
仕様CSP:With coolant hole 記号マスターインサート:CNMG090408E コーナーR(mm)80 寸法LH(mm)25.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー:ISO旋削
用途旋削加工用。
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

レバーロッククランプ式高圧クーラント対応ホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
19日以内出荷

モジュラーグリップアダプター用高圧クーラントホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります