切削工具 :「rバイト旋盤」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格14R形
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬M 適合機種リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンR ノーズ半径r(mm)0.8 コーナー数4
1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業チップ N54GCR
Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
質量(g)2.83 使用コーナー数1
1箱(3個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格16R形
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ RCGT-AL
エコ商品
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 材質KS05F 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 材質サーメット 適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER 質量(g)5.16
1セット(12個)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬M 適合機種リャンメンカットR/ミニR ノーズ半径r(mm)0.8
1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途一般・倣い切削用 クランプシステムレバーロック式 適合チップ円形 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 勝手
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

イスカルホルダ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格13型 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります