絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • 大洋ツール(10)
  • 岡崎精工(8)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • ケナメタル(1)
  • ミエラセン(1)
  • 三洋工具(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20(18)
  • 20.01(8)
  • 20.02(8)
  • 20.03(8)
  • 20.04(8)
  • 20.05(8)
  • 20.06(5)
  • 20.07(5)
  • 20.08(5)
  • 20.09(5)
  • 20.1(4)
  • 20.2(4)
  • 20.3(4)
  • 20.4(4)
  • 20.5(8)
  • 20.6(2)
  • 20.7(2)
  • 20.8(2)
  • 20.9(2)
  • 20.95(2)
シャンク径(Φmm)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 230
  • 45(18)
  • 50(47)
  • 55(25)
  • 60(81)
  • 65(25)
  • 70(70)
  • 75(24)
  • 80(43)
  • 90(38)
  • 100(71)
  • 110(35)
  • 115(21)
  • 120(30)
  • 125(23)
  • 130(15)
  • 150(27)
  • 200(16)
  • 220(27)
  • 240(18)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(23)
  • 超硬合金(5)
溝長(mm)
  • 155(1)
155
表面処理
  • PVDコーティング(1)
PVDコーティング
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(32)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「r20」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ar20
  • dclnr2020k12
  • mir200

商品豆知識

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56
ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)ストレートシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目EIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
9,598税込10,558
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
モジュラードリル KSEM ケナメタルモジュラードリル KSEMケナメタル
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
マシンリーマ ミエラセンマシンリーマミエラセン
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
リーマ HS T柄 MR2 大洋ツールリーマ HS T柄 MR2大洋ツール
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR20 大洋ツールリーマ HS S柄 HR20大洋ツール
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
37,980税込41,778
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CRヤマト(切削工具)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ HS T柄 MR2 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR2EIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
リーマ HS T柄 CR 大洋ツールリーマ HS T柄 CR大洋ツール
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツールリーマ HS S柄 SP-HR大洋ツール
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 CR 大洋ツールリーマ HS S柄 CR大洋ツール
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具