切削工具 :「unc 1 4ネジ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質HSS(ハイス)
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質HSS(ハイス)
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)14.5
全長(mm)110
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:5/16"×18●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
アズワン品番65-9302-88
1セット
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:No.12×24●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
アズワン品番65-9302-86
1セット
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:No.8×32●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
アズワン品番65-9302-84
1セット
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様セットタイプ = ねじ切りタップセットタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 3.15mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 40TPI
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = #10 UNCタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 24TPI
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様セットタイプ = ねじ切りタップセットタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 10 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 16TPI
1セット
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = #6 UNCタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 3.55mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 32TPI
1セット
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = #2 UNCタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 2.8mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 56TPI
1セット
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = 5/16 UNCタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド全体長さ = 72mmハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 8 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 18TPI
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ねじサイズ = 1/4→ 20UNC。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = UNC。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 6 mm。シャンクタイプ = プレーン。ねじ山ピッチ = 20TPI。。UNCタップ
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE
ねじの種類W-TF
表面処理TiCN
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質超硬
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E-PM
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS
食付9P
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様THL
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様nid
材質HSS-E-PM
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1
2
3
4
5
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。