絞り込み
刃長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 骨切包丁

91件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • 杉本 ツバ付最上品(A)洋庖丁(日本鋼)ガラスキ EBM(江部松商事)

    杉本 ツバ付最上品(A)洋庖丁(日本鋼)ガラスキ

    EBM(江部松商事)
    34,980税込38,478
    1丁
    翌々日出荷
    種別17cmEBM品番4583300
  • 杉本 ツバ付最上品(A)洋庖丁(日本鋼)骨スキ EBM(江部松商事)

    杉本 ツバ付最上品(A)洋庖丁(日本鋼)骨スキ

    EBM(江部松商事)
    21,980税込24,178
    1丁
    翌々日出荷
    種別14cmEBM品番4583100
  • 杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ EBM(江部松商事)

    杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ

    EBM(江部松商事)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    種別15cmEBM品番7923300
  • 杉本 合金鋼ステンレス ガラスキ EBM(江部松商事)

    杉本 合金鋼ステンレス ガラスキ

    EBM(江部松商事)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    種別18cmEBM品番7923400
  • 堺實光 上作(白鋼ニ号)骨切庖丁 實光

    堺實光 上作(白鋼ニ号)骨切庖丁

    實光
    63,980税込70,378
    1丁
    翌々日出荷
  • 響十 竹シリーズ ボーニングナイフ 片岡製作所

    響十 竹シリーズ ボーニングナイフ

    片岡製作所
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    種別16cm材質ダマスカス鋼鍛造全長(mm)297質量(g)175背厚(mm)2.6EBM品番7644700刃渡り(cm)16
  • 正本 ツバ付紫丹柄 骨スキ 正本

    正本 ツバ付紫丹柄 骨スキ

    正本
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)270質量(g)150背厚(mm)2.4EBM品番7931510刃渡り(cm)14.5
  • ミソノ UX10 スウェーデン鋼 Nボーニング ミソノ刃物

    ミソノ UX10 スウェーデン鋼 Nボーニング

    ミソノ刃物
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)270質量(g)155背厚(mm)2.1EBM品番4990520刃渡り(cm)11
  • EBM E-pro PLUS 骨スキ 角型 EBM(江部松商事)

    EBM E-pro PLUS 骨スキ 角型

    EBM(江部松商事)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)280質量(g)135背厚(mm)2.1刃渡り(cm)15
  • AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 骨スキ(角) 関兼常

    AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 骨スキ(角)

    関兼常
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー
    全長(mm)270質量(g)168口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)刃渡り(mm)150
  • Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 骨スキ 関兼常

    Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 骨スキ

    関兼常
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番 信頼のロングセラーです
    材質鋼材:AUS-8(ステンレス)口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)150
  • 源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 骨スキ 関兼常

    源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 骨スキ

    関兼常
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです
    材質鋼材:NKS32(全鋼)全長(mm)270口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)150
  • SKD-12 ローズ柄 骨スキ(角) 関兼常

    SKD-12 ローズ柄 骨スキ(角)

    関兼常
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
    材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)255質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-27刃渡り(mm)150
  • TKG-NEO(ネオ)DP口金付 骨スキ TKG

    TKG-NEO(ネオ)DP口金付 骨スキ

    TKG
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。
    材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材全長(mm)275質量(g)170サイズ(cm)15背厚(mm)3.2TKG品番9-0308-0501TKG品番(2017)6-0304-1601
  • オールステンレス骨透包丁 燕物産

    オールステンレス骨透包丁

    燕物産
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    洗いやすく衛生的です。 握りやすく滑りにくい形状です。
    材質(柄部)ステンレス材質(刃)モリブデン、バナジウム鋼アズワン品番2-8893-09刃渡り(mm)145
  • 日本鋼ツバ付 阪型骨スキ 源助久

    日本鋼ツバ付 阪型骨スキ

    源助久
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    東京都伝統工芸品指定の手造り包丁!
    用途調理用材質刃:日本鋼 柄:天然木を加工 カシメ鋲:真鍮製
  • マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ

    片岡製作所
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)263質量(g)95刃長(cm)15背厚(mm)4
  • 堺實光 STD抗菌PC 骨スキ東(片刃) 實光

    堺實光 STD抗菌PC 骨スキ東(片刃)

    實光
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌
    材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂全長(mm)265質量(g)160刃長(cm)15背厚(mm)2.3
  • TKG PRO(プロ)骨スキ(片刃) TKG

    TKG PRO(プロ)骨スキ(片刃)

    TKG
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
    材質モリブデンバナジウム鋼全長(mm)270質量(g)127刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0330-1101TKG品番(2017)6-0304-1101
  • グレステンMタイプ 骨スキ グレスデン

    グレステンMタイプ 骨スキ

    グレスデン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)278質量(g)205刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0315-1201TKG品番(2017)6-0291-1201
  • グレステンMタイプ ガラスキ グレスデン

    グレステンMタイプ ガラスキ

    グレスデン
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)312質量(g)260刃長(cm)20背厚(mm)3TKG品番9-0315-1101TKG品番(2017)6-0291-1101
  • タマハガネ 竹 ボーニングナイフ(FL) 片岡製作所

    タマハガネ 竹 ボーニングナイフ(FL)

    片岡製作所
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
    材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼全長(mm)300質量(g)160刃長(cm)16背厚(mm)2.2TKG品番9-0325-0901TKG品番(2017)6-0299-0901
  • タマハガネ 竹 ボーニングナイフ 片岡製作所

    タマハガネ 竹 ボーニングナイフ

    片岡製作所
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
    材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼全長(mm)300質量(g)170刃長(cm)16背厚(mm)2.2TKG品番9-0325-0801TKG品番(2017)6-0299-0801
  • 杉本 CM鋼 ガラスキ 杉本刃物

    杉本 CM鋼 ガラスキ

    杉本刃物(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。
    材質特殊合金鋼(クロームモリブデン)全長(mm)305質量(g)248刃長(cm)17背厚(mm)3.9TKG品番9-0318-2501TKG品番(2017)6-0290-2501
  • 杉本 CM鋼 骨すき 杉本刃物

    杉本 CM鋼 骨すき

    杉本刃物
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。
    材質特殊合金鋼(クロームモリブデン)全長(mm)270質量(g)175刃長(cm)14背厚(mm)2.9TKG品番9-0318-2401TKG品番(2017)6-0290-2401
  • 杉本 全鋼 ガラスキ 杉本刃物

    杉本 全鋼 ガラスキ

    杉本刃物
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
    材質高級炭素鋼全長(mm)305質量(g)245刃長(cm)17背厚(mm)3.9TKG品番9-0318-1701TKG品番(2017)6-0290-1701
  • 本職用日本鋼 骨スキ(丸) 正広

    本職用日本鋼 骨スキ(丸)

    正広
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
    種別骨スキ(丸)全長(mm)252質量(g)183材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼刃長(cm)15背厚(mm)2.6TKG品番9-0318-1001TKG品番(2017)6-0290-1001
  • 本職用日本鋼 ガラスキ 正広

    本職用日本鋼 ガラスキ

    正広
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
    種別ガラスキ全長(mm)304質量(g)310材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼刃長(cm)18背厚(mm)5TKG品番9-0318-0801TKG品番(2017)6-0290-0801
  • プラ柄MV鋼 骨スキ(丸) 正広

    プラ柄MV鋼 骨スキ(丸)

    正広
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応
    材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂全長(mm)260質量(g)113刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0317-2501TKG品番(2017)6-0289-2501
  • プラ柄MV鋼 骨スキ(角) 正広

    プラ柄MV鋼 骨スキ(角)

    正広
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応
    材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂全長(mm)270質量(g)130刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0317-2401TKG品番(2017)6-0289-2401
  • MV鋼本焼 骨スキ(角)(片刃) 正広

    MV鋼本焼 骨スキ(角)(片刃)

    正広
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂全長(mm)270質量(g)130刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0317-1701TKG品番(2017)6-0289-1701
  • ミソノ 440PH 骨すき 角型 ミソノ刃物

    ミソノ 440PH 骨すき 角型

    ミソノ刃物
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    ミソノ440シリーズにプラスチックハンドル登場。耐久性に優れ、カシメ式でしっかりしたハンドルです。さらに食器洗浄機で洗っても大丈夫な素材を使用しています。材質:刃身/16crハイステンレスモリブデン鋼 ハンドル/ポリアセタール樹脂
    材質刀身:16クロムハイステンレスモリブデン鋼、ハンドル:ポリアセタール樹脂全長(mm)270質量(g)210刃長(cm)14.5背厚(mm)2.7TKG品番9-0313-1101TKG品番(2017)6-0287-1101
  • ミソノ440 骨すき 角型 (鳥魚庖丁) ミソノ刃物

    ミソノ440 骨すき 角型 (鳥魚庖丁)

    ミソノ刃物
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。
    材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼全長(mm)270質量(g)175刃長(cm)14.5背厚(mm)2.7TKG品番9-0313-0601TKG品番(2017)6-0287-0601
  • ミソノUX10シリーズ ボーニング ミソノ刃物

    ミソノUX10シリーズ ボーニング

    ミソノ刃物
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    EUステンレス特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用のミソノUX10シリーズ。 高級炭素鋼と同等の硬度(HRC59~60)がもたらす素晴らしい切れ味は調理師のめざす理想に限りなく接近。 研ぎやすく長切れする品質の高さと、錆びにくさは画期的最高級クラスです。
    全長(mm)270質量(g)155刃長(cm)11背厚(mm)2.1TKG品番9-0311-1901TKG品番(2017)6-0285-1801
  • ミソノUX10 骨スキ角型 (鳥魚庖丁) ミソノ刃物

    ミソノUX10 骨スキ角型 (鳥魚庖丁)

    ミソノ刃物
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    EUステンレス特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用のミソノUX10シリーズ。 高級炭素鋼と同等の硬度(HRC59~60)がもたらす素晴らしい切れ味は調理師のめざす理想に限りなく接近。 研ぎやすく長切れする品質の高さと、錆びにくさは画期的最高級クラスです。
    全長(mm)270質量(g)210刃長(cm)14.5背厚(mm)2.7TKG品番9-0311-1801TKG品番(2017)6-0285-1701
  • ミソノEUカーボンスチール ガラスキ ミソノ刃物

    ミソノEUカーボンスチール ガラスキ

    ミソノ刃物
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。 厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
    全長(mm)315質量(g)350刃長(cm)18背厚(mm)5.4TKG品番9-0311-0901TKG品番(2017)6-0285-0901
  • ミソノEUカーボンスチール 骨すき角大 ミソノ刃物

    ミソノEUカーボンスチール 骨すき角大

    ミソノ刃物
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。 厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
    全長(mm)280質量(g)210刃長(cm)16.5背厚(mm)2.7TKG品番9-0311-0501TKG品番(2017)6-0285-0501
  • ミソノEUカーボンスチール 骨すき 丸型 ミソノ刃物

    ミソノEUカーボンスチール 骨すき 丸型

    ミソノ刃物
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。 厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
    全長(mm)260質量(g)185刃長(cm)14.5背厚(mm)2.5TKG品番9-0311-0401TKG品番(2017)6-0285-0401
  • ミソノEUカーボンスチール 骨すき角型№141 ミソノ刃物

    ミソノEUカーボンスチール 骨すき角型№141

    ミソノ刃物
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。 厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
    全長(mm)270質量(g)195刃長(cm)14.5背厚(mm)2.5TKG品番9-0311-0301TKG品番(2017)6-0285-0301
  • 堺菊守日本鋼(口金付)骨スキ 丸 河村刃物

    堺菊守日本鋼(口金付)骨スキ 丸

    河村刃物
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。
    材質日本鋼全長(mm)265質量(g)150刃長(cm)13.5背厚(mm)2.1TKG品番9-0314-0701TKG品番(2017)6-0284-0701
骨切包丁