絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種・2種・3種・4種・その他
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・由良産商・ハーフェレ・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・双和製作所・イチヤナギ・廣杉計器・池田金属工業・ナベヤ・オチアイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: ナット

5,215件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商

    ステンレスナット 1種 NFコート付

    由良産商
    459税込505
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    ステンレスは締め付け時に発生する摩擦熱がネジ部を膨張させ動かなくなる「カジリ/焼付き」の現象を起こすことがあります。「NFコート付」はこの問題を解決するためにフッ素系樹脂をしっかり塗布することで締め付け時の摩擦係数をコントロールし通常勘合時のボルトナットの焼付きの発生を抑えた商品です。
    材質SUS304規格1種表面処理NFコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4分 六角長ナット 40mm JAPPY

    4分 六角長ナット 40mm

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2用40mm長ナットです
    材質鋼材厚さ(mm)40山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)19ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 六角長ナット 30mm JAPPY

    4分 六角長ナット 30mm

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2用30mm長ナットです
    材質鋼材厚さ(mm)30山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)19ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 六角ナット ステンレス製 JAPPY

    4分 六角ナット ステンレス製

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1箱(50個)
    翌日出荷
    ステンレス製のW1/2用六角ナットです
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)10山数12二面幅(mm)21ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 六角ナット JAPPY

    4分 六角ナット

    JAPPY
    539税込593
    1箱(50個)
    翌日出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2用六角ナットです
    材質鋼材厚さ(mm)10山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)21ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • ユニクロ フレドメカナグ 大阪魂

    ユニクロ フレドメカナグ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    耐震補強金具。3/8の寸切とセットで使用します。
    材質表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
  • クロメート ウェルディングN-F(オチ 大阪魂

    クロメート ウェルディングN-F(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    (株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。
    材質タイプダボナシねじピッチ(mm)0.8寸法H(mm)7寸法A(mm)24寸法t(mm)1.2寸法D(mm)6.5表面処理クロメートめっき寸法B(mm)12適合ねじM5×0.8ねじ山種類メートル並目
  • S45C(H)ナット(1シュ 大阪魂

    S45C(H)ナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    4日以内出荷
    材質S45C
  • BS10ワリナット(1シュ 大阪魂

    BS10ワリナット(1シュ

    大阪魂
    1,287税込1,416
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅
  • A194-GSUS410 ワリN1シュ 大阪魂

    A194-GSUS410 ワリN1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    材質SUS410ピッチ(mm)1.75寸法S(mm)19寸法m(mm)12ねじの呼びM12
  • 3カ-W ナット(1シュ 大阪魂

    3カ-W ナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質ピッチ(mm)2表面処理三価ホワイト
  • 316Lナット(1シュ(B36 大阪魂

    316Lナット(1シュ(B36

    大阪魂
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316Lタイプ細目ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)36寸法m(mm)19ねじの呼びM24
  • 316Lナット(1シュ(B19 大阪魂

    316Lナット(1シュ(B19

    大阪魂
    667税込734
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316Lタイプ細目ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)19寸法m(mm)10ねじの呼びM12
  • 平ナット(インチサイズ) ニューストロング販売

    平ナット(インチサイズ)

    ニューストロング販売
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途加工物クランプ用材質S45C仕上黒染
  • 溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS 富士製作所

    溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS

    富士製作所
    15,980税込17,578
    1箱(7個)ほか
    4日以内出荷
    JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。
    用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C 富士製作所

    溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C

    富士製作所
    29,980税込32,978
    1箱(7個)ほか
    4日以内出荷
    JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。
    用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)

    富士製作所
    15,980税込17,578
    1箱ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
    セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)

    富士製作所
    43,980税込48,378
    1箱ほか
    4日以内出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
    セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)

    富士製作所
    14,980税込16,478
    1箱ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
    セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製リリーフ袋ナット 三桂製作所

    樹脂製リリーフ袋ナット

    三桂製作所
    349税込384
    1個
    10日以内出荷
    グランドしたケーブルの自立を助けるためのE2型/E型ケイグランド用のPA製のリリーフ袋ナットです。E2型/E型ケイグランドそれぞれのすべての製品に取付け可能です。取付けは、E2型、E型及びパッキン枠番を合わせて、標準の袋ナットとリリーフ袋ナットを取替えて下さい。
    温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調ライトグレー特性耐油
  • トルシアナットZK 池田金属工業

    トルシアナットZK

    池田金属工業
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    ヒューマンエラーを防止するトルク管理型ナットです。
  • ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック) 池田金属工業

    ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック)

    池田金属工業
    419税込461
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)8規格1種二面幅(mm)171インチ当たり山数16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
  • 緩み止めナット HI-LEAD

    緩み止めナット

    HI-LEAD
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    フリクションリングのバネ作用によりおねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止めの効果が発生します。ナットにバネ効果のあるフリクションリングを一体化した商品です。
  • ウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入) ポップリベット・ファスナー

    ウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入)

    ポップリベット・ファスナー
    99,980税込109,978
    1箱(1000個)
    8日以内出荷
    片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。
    用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6135材質ボディ:クロロプレンゴム厚さ(mm)かしめ板:0.5~2.0全長(mm)15下穴径(Φmm)8.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)8.4材質(ボディ)クロロプレンゴム材質(ナット)銅合金フランジ厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抱ボルト・ナット 共立電機

    抱ボルト・ナット

    共立電機
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ドブ 全ねじボルト1本にドブナット4個で1セット
    表面処理ドブメッキねじの呼びM16
  • 長ナットポンチ付 共立電機

    長ナットポンチ付

    共立電機
    999税込1,099
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    -
    備考ポンチ付表面処理ユニクロメッキ
  • ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) イースタン精工

    ナット”アンダーホールナット”(エラストマー)

    イースタン精工
    329税込362
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。防水・防じん・防錆用途に最適です。右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。
    用途水まわりや振動環境の締め付けに。ねじのナット部。材質エラストマー
  • ウエルドナット丸型 TWNS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    ウエルドナット丸型 TWNS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    17,530税込19,283
    1箱(250本)ほか
    4日以内出荷
    計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
    用途溶接での施工時に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄) ボーセイ

    ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄)

    ボーセイ
    6,820税込7,502
    1箱(250本)ほか
    4日以内出荷
    計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
    用途溶接での施工時に。材質RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • SUS ネジスピードN(U(オチ 大阪魂

    SUS ネジスピードN(U(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(40個)
    翌々日出荷
    材質形状ボス:TサイズNo.USN-4001寸法H(mm)5寸法A(mm)20寸法t(mm)0.4寸法B(mm)12.7寸法D1(mm)10寸法D2(mm)8適合ねじM4×0.7寸法P(mm)1.2寸法HF(mm)7
  • ユニクロ ウェルディングN-F(オチ 大阪魂

    ユニクロ ウェルディングN-F(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    (株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。
    タイプダボナシ寸法H(mm)10寸法A(mm)28寸法t(mm)1.8寸法D(mm)9.9寸法B(mm)14適合ねじM8×1.25
  • BC ウェルディングN-F(オチ 大阪魂

    BC ウェルディングN-F(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    (株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。
    タイプダボナシ寸法H(mm)8寸法A(mm)26寸法t(mm)1.6寸法D(mm)7.8寸法B(mm)14適合ねじM6×1.0
  • スズコバウェルディングN-F(オチ 大阪魂

    スズコバウェルディングN-F(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(21個)
    翌々日出荷
    (株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。
    タイプダボナシ寸法H(mm)6寸法A(mm)23寸法t(mm)1.2寸法D(mm)5.6寸法B(mm)12適合ねじM4×0.7
  • ユニクロ ツメツキTN(オチアイ 大阪魂

    ユニクロ ツメツキTN(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(11個)
    翌々日出荷
    呼びM10寸法A(mm)25.5寸法D(mm)9.5寸法B(mm)13寸法C(mm)11.6適合ねじM10×1.5寸法T(mm)1.8爪数4
  • 3-ステンコ-トネジスピードN(U 大阪魂

    3-ステンコ-トネジスピードN(U

    大阪魂
    667税込734
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    材質形状P寸法H(mm)6寸法A(mm)14.5寸法t(mm)0.6寸法B(mm)11寸法D1(mm)8.6寸法D2(mm)7適合ねじ5-16山寸法P(mm)3.5フロートなし寸法HF(mm)6
  • ジオメット ネジスピードN(U(オチ 大阪魂

    ジオメット ネジスピードN(U(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(23個)
    翌々日出荷
    材質形状P寸法H(mm)6寸法A(mm)14.5寸法t(mm)0.6寸法B(mm)11寸法D1(mm)8.6寸法D2(mm)7適合ねじ5-16山寸法P(mm)3.5フロートなし寸法HF(mm)6
  • 3カ-W ネジスピードN(U(オチ 大阪魂

    3カ-W ネジスピードN(U(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(9個)
    翌々日出荷
    材質形状ボス:PサイズNo.USN-5008寸法H(mm)6.5寸法A(mm)32.2寸法t(mm)0.7寸法B(mm)12.7寸法D1(mm)22.2寸法D2(mm)19適合ねじ5-16山寸法P(mm)2.6寸法HF(mm)8
  • ユニクロ プッシュN(ジク(オチアイ 大阪魂

    ユニクロ プッシュN(ジク(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(16個)
    翌々日出荷
    サイズNo.SPN-12寸法H(mm)2.45寸法d(mm)11.9寸法t(mm)0.9寸法S(mm)12寸法D(mm)27
  • ACP ネジスピードN(U(オチ 大阪魂

    ACP ネジスピードN(U(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(54個)ほか
    翌々日出荷
  • BC ツメツキTN(オチアイ 大阪魂

    BC ツメツキTN(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(19個)ほか
    翌々日出荷
    爪数4
ナット