カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3(42)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(10)
- SUSXM7(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 鉄すべて(30)
- 炭素鋼(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.45(56山)(77)
- 0.6(14)
- 0.7(36山)(54)
- 0.75(9)
- 0.8(82)
- 1(124)
- 1.05(24山)(21)
- 1.25(138)
- 1.27(20山)(27)
- 1.41(18山)(24)
- 1.5(108)
- 1.58(16山)(18)
- 1.75(90)
- 2(952)
- 2.11(12山)(14)
- 2.5(39)
- 2.82(9山)(9)
- 3(20)
- 3.5(15)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(17)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(8)
- 3価ユニクロ(2)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(2)
規格
- 2種(2)
2種
二面幅(mm)
- 5.5(1)
5.5
ブランド
- TRUSCO(2)
- アローズ(1)
- ボサード(1)
- 八幡ねじ(4)
- 大阪魂(38)
TRUSCO・アローズ・ボサード・八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(9)
- 以上(9)
- 以上(9)
- 以上(9)
価格
- 1,500円以下(14)
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(19)
- 50,000-100,000円(5)
- 100,000円以上(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ナット :「2mm」の検索結果
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(12個)当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
SUS セルブラインドナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質ステンレス鋼
モリブデンナット
アローズ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から3日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
SUSステイブルN(CAPツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)7寸法S(mm)5.5寸法h1(mm)4.8寸法h2(mm)2.7呼び径dM3ピッチP(mm)0.5
FABACE SUS ファブナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。材質ステンレス
3カ-ユニ セルブラインドナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質快削鋼表面処理三価ユニクロ