絞り込み
ねじの呼び
  • 3/16(1)
  • M3(16)
  • M5(14)
  • M30(3)
外径(Φmm)
  • 5.5
  • 7(203)
  • 8(288)
  • 9(217)
  • 10(424)
  • 12(250)
  • 13(248)
  • 16(273)
  • 18(431)
  • 20(226)
  • 21(239)
  • 22(404)
  • 24(278)
  • 25(215)
  • 26(379)
  • 28(291)
  • 30(483)
  • 32(355)
  • 40(344)
  • 44(234)
  • 50(270)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(10)
  • ジュラコン(R)(8)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ナイロン(1)
  • (7)
  • 黄銅(真鍮)(2)
内径(Φmm)
  • 2.2(4)
  • 3.2(7)
厚さ(mm)
  • 0.45(8)
  • 0.5(4)
  • 0.8(9)
  • 1(3)
  • 1.6(5)
種類
種類
ノルトロックワッシャー(1)
種類
平座金(ワッシャー)(3)
種類
皿ばね座金(6)
ノルトロックワッシャー・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • クローム(1)
  • ニッケル(8)
  • 生地/未処理(1)
3価ホワイト・クローム・ニッケル・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(24)
  • 廣杉計器(11)
  • エスコ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・廣杉計器・エスコ・タカチ電機工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・MAC8(マックエイト)・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー TT(PTFE) 廣杉計器ワッシャー TT(PTFE)廣杉計器(30件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PTFE白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
479税込527
1パック(20個)
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R))廣杉計器(7件のレビュー)
599税込659特価
1パック(17個)
当日出荷から3日以内出荷
乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
489税込538
1パック(17個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂
409税込450特価
1パック(15個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品) 廣杉計器ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品)廣杉計器(3件のレビュー)
569税込626特価
1パック(17個)
当日出荷から9日以内出荷
種類平ワッシャー
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
249税込274
1パック(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
S45C ハイテンションW(M5 大阪魂S45C ハイテンションW(M5大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌々日出荷
寸法d(mm)5.5呼びM5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm廣杉計器
96税込106
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×10ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン ワッシャー 大阪魂ナイロン ワッシャー大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
六角樹脂スペーサー HESシリーズ タカチ電機工業六角樹脂スペーサー HESシリーズタカチ電機工業
299税込329
1袋(20個)
3日以内出荷
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66乳白色外径(mm)5.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
SUSリブドロックW 大阪魂SUSリブドロックW大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
クロメート S45C ハイテンションW(M5 大阪魂クロメート S45C ハイテンションW(M5大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
寸法d(mm)5.5呼びM5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16
ステンW(JIS 大阪魂ステンW(JIS大阪魂
667税込734
1袋(163個)
翌々日出荷
自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
32,980税込36,278
1袋(500個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm廣杉計器
149税込164
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×30ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm廣杉計器
119税込131
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×20ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm廣杉計器
90税込99
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
M2/2.2x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM2/2.2x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)2.2外径(Φmm)5.5厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-22
六角スペーサーBSU-H(SUS304) 廣杉計器六角スペーサーBSU-H(SUS304)廣杉計器
419税込461
1個
翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)6材質SUS304
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm廣杉計器
169税込186
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×40ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm廣杉計器
149税込164
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×35ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W スペーサー 大阪魂3カ-W スペーサー大阪魂
667税込734
1セット(55個)
翌々日出荷から9日以内出荷
クロゾメリブドロックW 大阪魂クロゾメリブドロックW大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌々日出荷から9日以内出荷
座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
パーカー S45C ハイテンションW(M5 大阪魂パーカー S45C ハイテンションW(M5大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
寸法d(mm)5.5呼びM5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16
3カ-BS45C ハイテンションW(M5 大阪魂3カ-BS45C ハイテンションW(M5大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
寸法d(mm)5.5呼びM5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16
3カ-W S45C ハイテンションW(M5 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M5大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
寸法d(mm)5.5呼びM5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16
マルW(ウィット(D16 大阪魂マルW(ウィット(D16大阪魂
667税込734
1袋(125個)
翌々日出荷
長さ(mm)1.6呼び3/16寸法D(Φmm)16寸法T(mm)1.6(1.5)寸法d(Φmm)5.5
クロニッケル W(JISコガタ 大阪魂クロニッケル W(JISコガタ大阪魂
667税込734
1袋(292個)
翌々日出荷
寸法d(mm)5.5呼び5寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10
ムデンNIW(JIS 大阪魂ムデンNIW(JIS大阪魂
667税込734
1袋(155個)
翌々日出荷
寸法d(mm)5.5呼び5寸法t(mm)0.8寸法D(mm)12
W(JIS 大阪魂W(JIS大阪魂
667税込734
1袋(602個)
翌々日出荷
寸法d(mm)5.5呼び5寸法t(mm)0.8寸法D(mm)12
SUS316L W(JISコガタ 大阪魂SUS316L W(JISコガタ大阪魂
667税込734
1袋(59個)
翌々日出荷
ダクロステンW(JIS 大阪魂ダクロステンW(JIS大阪魂
667税込734
1袋(86個)
翌々日出荷
BCW(JIS 大阪魂BCW(JIS大阪魂
667税込734
1袋(206個)
翌々日出荷
8-クロメート W(JIS 大阪魂8-クロメート W(JIS大阪魂
667税込734
1袋(214個)
翌々日出荷
SUS 310SW(JIS 大阪魂SUS 310SW(JIS大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
379,800税込417,780
1箱(30000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理ニッケル
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
519,800税込571,780
1箱(30000個)
9日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理クローム
六角両雌ねじエコスペーサー ASE-N(黄銅(カドミレス))(パック品) 廣杉計器六角両雌ねじエコスペーサー ASE-N(黄銅(カドミレス))(パック品)廣杉計器
529税込582
1パック(4個)
翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)5.5長さ(mm)10ねじ長さ(mm)全ねじ材質黄銅
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
419,800税込461,780
1箱(30000個)
翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー