絞り込み
ねじの呼び
  • 3mm(3)
  • 4mm(3)
  • 5mm(2)
  • 6mm(2)
  • 8mm(2)
  • 10mm(2)
  • 12mm(1)
  • 16mm(1)
  • M3(18)
  • M4(16)
  • M5(13)
  • M6(11)
  • M8(13)
  • M10(10)
  • M12(8)
  • M14(1)
  • M16(8)
  • M18(1)
  • M20(8)
  • その他(2)
外径(Φmm)
  • 5.9(5)
  • 7(4)
  • 7.6(5)
  • 8(6)
  • 9(4)
  • 9.2(5)
  • 10(8)
  • 12(5)
  • 12.2(5)
  • 12.5(2)
  • 13(5)
  • 15.4(6)
  • 17(2)
  • 18(6)
  • 18.4(4)
  • 21(3)
  • 21.5(2)
  • 22(3)
  • 26(3)
  • 32(3)
材質
  • チタン
  • アルミ(122)
  • ゴム(20)
  • ステンレスすべて(657)
  • SUS303(46)
  • SUS304(359)
  • SUS310S(99)
  • SUS316L(28)
  • 樹脂すべて(700)
  • ABS(90)
  • PBT(34)
  • PEEK(36)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(48)
  • ジュラコン(R)(141)
  • テフロン(PTFE)(35)
  • ナイロン(109)
  • 燐青銅(38)
  • 鉄すべて(1,188)
  • S45C(92)
  • 黄銅(真鍮)(376)
内径(Φmm)
  • 3.1(3)
  • 3.2(2)
  • 3.3(4)
  • 4.1(3)
  • 4.3(2)
  • 4.5(3)
  • 5.1(3)
  • 5.5(3)
  • 6.1(3)
  • 6.5(3)
  • 8.2(4)
  • 8.5(4)
  • 10.2(3)
  • 10.5(4)
  • 12.2(2)
  • 12.5(2)
  • 16.2(2)
  • 17(3)
  • 20.2(2)
  • 21(2)
厚さ(mm)
  • 0.5(9)
  • 0.7(3)
  • 0.8(7)
  • 1(9)
  • 1.2(4)
  • 1.3(3)
  • 1.5(5)
  • 1.6(3)
  • 2(7)
  • 2.0(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(4)
  • 2.6(1)
  • 3(5)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 4.6(1)
  • 5.1(2)
種類
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)(5)
種類
平座金(ワッシャー)(10)
ばね座金(スプリングワッシャー)・平座金(ワッシャー)
表面処理
  • その他(2)
  • 生地/未処理(4)
その他・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(10)
  • 廣杉計器(5)
  • 由良産商(4)
  • 八幡ねじ(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
大阪魂・廣杉計器・由良産商・八幡ねじ・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー ISO(チタン) 大阪魂丸ワッシャー ISO(チタン)大阪魂(6件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質チタン種類丸ワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質チタン種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
平座金JIS(純チタン2種) 大阪魂平座金JIS(純チタン2種)大阪魂(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質純チタン2種種類平座金
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(チタン)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(35本)ほか
当日出荷
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン種類平ワッシャー表面処理生地
スプリングワッシャー(チタン) TRUSCOスプリングワッシャー(チタン)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(9本)ほか
当日出荷
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン種類スプリングワッシャー表面処理生地
SWAT チタン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT チタン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじチタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー JIS小形(チタン)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(チタン)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
材質チタン種類丸ワッシャー
チタン ばね座金2号 (少量パック) 八幡ねじチタン ばね座金2号 (少量パック)八幡ねじ
210税込231
1パック(8個)ほか
翌々日出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸(チタン(Ti)/生地) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(チタン(Ti)/生地)大阪魂
499税込549
1パック(9個)
翌々日出荷
材質チタン(Ti)厚さ(mm)0.5呼び寸法M3外径(Φmm)11.5表面処理生地(または標準)
SWAT-VF チタン座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT-VF チタン座金(ガス抜き用溝つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
99税込109
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質チタン表面処理表面処理なし
平座金JIS(純チタン2種) 大阪魂平座金JIS(純チタン2種)大阪魂
5,798税込6,378
1パック(100個)ほか
4日以内出荷
材質純チタン種類平座金
チタン みがき丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじチタン みがき丸ワッシャー (少量パック)八幡ねじ
230税込253
1パック(6個)
翌々日出荷
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チタン丸ワッシャ 由良産商チタン丸ワッシャ由良産商(1件のレビュー)
649税込714
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタンRoHS指令(10物質対応)対応種類平座金(ワッシャー)
チタンスプリングワッシャー 2号 由良産商チタンスプリングワッシャー 2号由良産商
499税込549
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン種別2号RoHS指令(10物質対応)対応種類スプリングワッシャー
チタン丸ワッシャ 由良産商チタン丸ワッシャ由良産商
26,980税込29,678
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン種類丸ワッシャ
チタンスプリングワッシャー 2号 由良産商チタンスプリングワッシャー 2号由良産商
45,980税込50,578
1箱(2000個)ほか
3日以内出荷
チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
種別2号材質純チタン種類ばね座金(スプリングワッシャー)
M8 スプリングワッシャー(チタン/2枚) エスコM8 スプリングワッシャー(チタン/2枚)エスコ
350税込385
1袋
翌日出荷
材質チタン呼びM8入数2個内径×外径×厚さ(mm)8.2×15.4×2.0
M8 平ワッシャー(チタン/2枚) エスコM8 平ワッシャー(チタン/2枚)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
材質チタン呼びM8入数2個内径×外径×厚さ(mm)8×18×1.6
ワッシャー(ISO(チタン(Ti)/生地) 大阪魂ワッシャー(ISO(チタン(Ti)/生地)大阪魂
57,980税込63,778
1箱(100個)
翌々日出荷
呼び寸法M22材質チタン(Ti)外径D(Φmm)39内径d(Φmm)23厚さt(mm)3表面処理生地(または標準)種類丸ワッシャー
スペーサー(チタンスペーサー) CTI-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(チタンスペーサー) CTI-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(10個)
8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質チタン
スペーサー(チタンスペーサー) BSTI-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(チタンスペーサー) BSTI-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
8,998税込9,898
1袋(10個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質チタンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(チタンスペーサー) BSTI-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(チタンスペーサー) BSTI-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
7,698税込8,468
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質チタン
チタンスペーサー(六角) / ASTI 廣杉計器チタンスペーサー(六角) / ASTI廣杉計器
7,398税込8,138
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。 チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別両メネジ材質純チタン仕上処理脱脂
丸ワッシャー JIS(チタン)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(チタン)(小箱)大阪魂
61,980税込68,178
1箱(4000個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質チタン種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO(チタン)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー ISO(チタン)(小箱)大阪魂
83,980税込92,378
1箱(800個)
翌々日出荷
材質チタン種類丸ワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)(小箱)大阪魂
95,980税込105,578
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷
材質チタン種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
チタン スペーサー(中空)/CTI 廣杉計器チタン スペーサー(中空)/CTI廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(10個)
10日以内出荷
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。 チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
形状丸型材質(本体)純チタン内径(Φmm)4.2(-0.15~+0.15)ねじ径M4用外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー