絞り込み

10ページ目: 作業工具

商品豆知識

67,854件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    9.5sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(37件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5
  • ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット モノタロウ

    ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット

    モノタロウ(12件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(9本)
    当日出荷
    インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
    用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼六角対辺(mm)6.35
  • 山型工具箱 TRUSCO

    山型工具箱

    TRUSCO(33件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
    材質スチール
  • ハイパーA型 オルファ

    ハイパーA型

    オルファ(12件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    滑らず力のかけやすい形状を追求したラバー付きグリップのX(エックス)デザイン・ハイパー・シリーズに、小型刃を装着したA型がラインアップ。
    トラスコ品番327-2079イエロー/ブラック質量(g)31.5適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパー コンパクト モノタロウ

    スクレーパー コンパクト

    モノタロウ(28件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
    用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし付属品金属刃×2枚(本体収納分)全長(mm)110黄+黒材質(本体)ABS+TPR刃長(mm)7(装着時)刃幅(mm)39刃厚(mm)0.5材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール)
  • ディープソケット 6角 12.7sq モノタロウ

    ディープソケット 6角 12.7sq

    モノタロウ(116件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
  • ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)9.5
  • 替刃 KTC

    替刃

    KTC(20件のレビュー)
    719税込791
    1セット(10枚)
    当日出荷
    刃厚(mm)0.25
  • クリスタラインドライバー(細軸)No.6100 ベッセル

    クリスタラインドライバー(細軸)No.6100

    ベッセル(22件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
    軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)16材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 皮ポンチ SK11

    皮ポンチ

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
  • ハイパーH型 オルファ

    ハイパーH型

    オルファ(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。 特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
    トラスコ品番322-9858イエロー/ブラック質量(g)142規格H型適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローブホルダー モノタロウ

    グローブホルダー

    モノタロウ(53件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    手袋はもちろんタオルなどを簡単に挟んで身に着けられる便利商品です。 両端が洗濯バサミのようになっており、大小大きさを変えているので、用途に合わせてお使いいただけます。 両ハサミ間は柔軟に動くので使いやすいです。
    用途手袋やタオルなどの携帯に。材質POM全長(mm)125質量(g)約16
  • プラスチックピンセット TRUSCO

    プラスチックピンセット

    TRUSCO(15件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
    用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)240
  • ESDピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    329税込362
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
    耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)

    トップ工業(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(9点)
    当日出荷
    建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
    トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
  • ツールバック 小 モノタロウ

    ツールバック 小

    モノタロウ(261件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ジッパー式の大きな開口部で出し入れしやすい! ポケット11個、ホルダー10個で小物の収納にも優れています。 ちょっとした出張修理などにも最適サイズ。
    質量(kg)0.5材質(本体)ポリエステル600D本体寸法(mm)約330×約200×約230ポケット数(外側)6ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)10ヶ所外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)200
  • 角バッグ 折りたたみ モノタロウ

    角バッグ 折りたたみ

    モノタロウ(73件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。 69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
    用途工具などの収納に材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
  • カッター 特大 モノタロウ

    カッター 特大

    モノタロウ(28件のレビュー)
    428税込471
    1本
    当日出荷
    滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
    用途厚物切断用付属品本体付替刃1枚仕様ネジロック全長(mm)180赤+黒刃長(mm)126本体質量(g)約160刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7適合替刃各社特大H型刃
  • 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
    首振りありラチェット機構あり
  • A型カッター 事務・軽作業用 NTカッター

    A型カッター 事務・軽作業用

    NTカッター(24件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    用途事務、軽作業用付属品刃折具付き(本体内蔵)仕様メタルボディーオートロック式左右両用トラスコ品番336-7053オフホワイト質量(g)43.1規格A型適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
  • マグネットキャッチ モノタロウ

    マグネットキャッチ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
    用途ドライバー・ビットに装着して全長(mm)20質量(g)10適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(33件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ヘクスローブドライバー ANEX

    ヘクスローブドライバー

    ANEX(26件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
    種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 両口ラチェットレンチ トップ工業

    両口ラチェットレンチ

    トップ工業(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
  • 精密ドライバー6本組セット ベッセル

    精密ドライバー6本組セット

    ベッセル(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
    種類セット品材質(グリップ)ステンレス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイントビット セット モノタロウ

    ボールポイントビット セット

    モノタロウ(27件のレビュー)
    629税込692
    1セット(7本)
    当日出荷
    ボールポイント6サイズとビットが1本入ったセット品です。 マグネット入り 18Vインパクト対応
    用途六角穴付きボルト回しなどに材質(ビット)特殊鋼
  • 工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(50点組)
    当日出荷
    様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向
  • パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240

    岡田金属工業所(ゼットソー)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
  • ディープソケット (6角) KTC

    ディープソケット (6角)

    KTC(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角差込角(sq.)9.5
  • 圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着ペンチ (絶縁閉端子用)

    ホーザン(25件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
    適合端子絶縁閉端子タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)198質量(g)300仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ケース入り 両面ハトメ FAMILY TOOL

    円筒ケース入り 両面ハトメ

    FAMILY TOOL(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(50組)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ツールキャリーバッグPRO SK11

    ツールキャリーバッグPRO

    SK11(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。 ポケットを豊富に装備しています。取り外し可能なカバー付きです。長尺工具も止められるホルダーを装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質ハンドル:ステンレスパイプ材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)10までポケット数外側12個・内側12個
  • M厚替刃 オルファ

    M厚替刃

    オルファ(8件のレビュー)
    199税込219
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い新規格サイズが替刃(M厚)です。 中型サイズで刃厚0.45mmの刃はブレが少なく、薄い紙から厚手のダンボールまで安定したカットを実現します。
    適合本体万能M厚型/万能M厚型 イエロー(文具専用)/万能M厚型 ピンク(文具専用)/万能M厚型 ブルー(文具専用)/カッター挽き廻し鋸刃長(mm)83.3刃幅(mm)12.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ピンセット5本組セット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット5本組セット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    使用頻度の多いサイズをセット。
    仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)質量(g)124先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
  • スクレーパーL型 オルファ

    スクレーパーL型

    オルファ(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
    トラスコ品番360-7429種別L型全長(mm)159質量(g)36刃幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークバック52 中林製作所

    ワークバック52

    中林製作所(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    バックがねじれない新形状のカラビナ付。(カラビナの切り込み部がストラップをしっかりとホールド。バックがねじれたり、ナナメになったりしません。)
    用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。仕様ペンさし、2つ折れ携帯電話ポケット付材質布地:ナイロンカラビナ:アルミニウム適合ベルト幅(mm)約60以下寸法(縦×横×奥行)(mm)170×155×75適合カラビナサイズ(mm)6
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
  • GスクレーパーSlim オルファ

    GスクレーパーSlim

    オルファ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
    適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 千枚通し 広島

    千枚通し

    広島(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    施工の時、多方面に使用できる必需品です。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具