カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(8,926)
- スパナ/レンチ(7,878)
- ソケット/ソケットレンチ(11,848)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1,677)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(4,518)
- 電設工事関連(2,501)
- 水道・空調配管用工具(4,170)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1,385)
- プーラー(引き抜き専用工具)(1,127)
- 工具セット(749)
- ハサミ(1,237)
- カッター(2,352)
- のこぎり(2,478)
- バール/タガネ/クサビ(778)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(235)
- ポンチ/刻印/ハトメ(1,793)
- リベッター/ナッター/タッカー(316)
- ハンマー(2,733)
- 土木建築関連(2,095)
- 大工道具(1,951)
- 防爆工具(441)
- その他作業工具(2,259)
- 作業工具その他(873)
- 工具箱/腰袋/工具差し(3,550)
- トルク機器再校正サービス(9)
- 作業工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(472)
- エスコ(14,954)
- TRUSCO(1,438)
- RS PRO(1,437)
- BAHCO(バーコ)(1,357)
- Wera(1,312)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
- SK11(1,190)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,155)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
- KNIPEX(クニペックス)(1,047)
- RIDGID(日本エマソン)(1,008)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(710)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(599)
- スーパーツール(591)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
12ページ目: 作業工具
商品豆知識

ソケット 12角 9.5sq
(70件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
アートナイフ
オルファ(18件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷細かい作業に適したペンタイプナイフです。 刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。
ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
ビットホルダー
チャンピオンツール(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面
ギアワイドモンキレンチ
SK11¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
メガネレンチ 超ロングタイプ
(104件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
替刃 工作カッター 先端30°角用
(48件のレビュー)¥209税込¥2301箱(10枚)当日出荷モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。用途刃の交換に。適合本体73386346全長(mm)85質量(g)1.8(1枚)タイプ替刃刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼刃先角度(°)30
石頭ハンマー
(50件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷硬く粘りがある焼入れヘッド。用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途石工作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
ナットドライバー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ベクトルナットドライバー B-290NT
ベッセル(9件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
ソケットビット A20
ベッセル(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
チューブベンダー 3サイズ
(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ
KTC(12件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
腰袋
DBLTACT(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用! 型くずれがしにくく使いやすい!材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(6個)ほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)9.5
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
充電式電動ドリル用ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
ビットホルダー5本用
ベッセル(7件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。用途ビットの収納、整理に材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン幅(mm)22全長(mm)81高さ(mm)16タイプ5本用差込角(mm)6.35
ロングノーズバイスプライヤー
(32件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
ピンセット ESD
(12件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適幅(mm)10材質(本体)SUS430耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
べたつかないはさみ フッ素加工
ハートライ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
極薄スパナセット
SK11(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(5本組)当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm商品構成セット品
ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付
(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(8個)当日出荷いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業にセット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
先曲ラジオペンチ
(26件のレビュー)¥858税込¥9441本当日出荷作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適材質S55C全長(mm)160質量(g)141先端先曲がり最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
精密ドライバーセット
ホーザン(5件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途手工具用種別ソケット(6角)差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
両頭ロングドライバービット
GREAT TOOL(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭




























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)