31ページ目: 作業工具

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

70,050件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢ニッパ (斜刃2枚合わせ)フジ矢(11件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブアーム[作業工具]
699税込769
1袋(20個)ほか
当日出荷
用途アームスエージャー用スリーブ。
整備工具セット E-Value整備工具セットE-Value
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト入数80取扱説明書(5.55MB)
パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業パート(R)ライトンソフトハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
スクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウスクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セットモノタロウ(10件のレビュー)
99税込109特価
1セット
当日出荷
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマーセット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31材質(刃)シリコン
強力クランプ ラチェット式 モノタロウ強力クランプ ラチェット式モノタロウ(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
パイプ柄角ショベルJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄角ショベルJIS付DAISHIN(大進)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)255×975×105グレー質量(g)1963
HIOS プラスビット ハイオスHIOS プラスビットハイオス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷
精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)パイプハンドルRIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425寸法(mm)89×177×64質量(g)330能力(mm)80~220(75A~200A相当)ストラップ長(mm)800
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業インパクトレンチ用ワンタッチアダプタートップ工業(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。材質特殊合金鋼
精密ドライバーセットJOY ANEX精密ドライバーセットJOYANEX(9件のレビュー)
779税込857
1セット(6本)
当日出荷
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
木ハンマー TRUSCO木ハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。種類木ハンマー材質(頭)アッシュ材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/大工作業/板金作業
傾斜型下敷き クサビ TRUSCO傾斜型下敷き クサビTRUSCO(11件のレビュー)
929税込1,022
1袋(2個)ほか
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
八角掛矢 トンボ工業八角掛矢トンボ工業(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)材質(柄部)主な用途解体作業/打ち込み作業頭部長(mm)240
6pcs.ボールポイントビットセット trad6pcs.ボールポイントビットセットtrad(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(6本)
当日出荷
色とサイズ表示で見分けが簡単!インパクト対応
材質(ビット)S2材質(ホルダー)PERoHS指令(10物質対応)対応
両頭ビットアソートセット trad両頭ビットアソートセットtrad(4件のレビュー)
799税込879
1セット(7本)
当日出荷
カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
ネジ修正アダプター トップ工業ネジ修正アダプタートップ工業(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
打診棒 土牛打診棒土牛(21件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
9.5sq.エクステンションバー KTC9.5sq.エクステンションバーKTC(21件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)9.5寸法D2(mm)17
新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
509税込560
1丁
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
六角ビットセット ロングタイプ モノタロウ六角ビットセット ロングタイプモノタロウ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6本)
欠品中
建築作業はじめ、あらゆる業務作業に便利な六角穴付ねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ回しです。 ロングタイプですので狭い箇所でも作業性に優れています。
用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業など硬度58-62
マルチドライバーセット E-ValueマルチドライバーセットE-Value(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
ステンレス AAピンセット 先曲 ANEXステンレス AAピンセット 先曲ANEX(2件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。
用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。先端形状先曲タイプAAタイプ材質ステンレス
スチール製 タンパー 浅香工業スチール製 タンパー浅香工業(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1220材質スチール質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
ドライバービットセット コンビ SUN UPドライバービットセット コンビSUN UP(5件のレビュー)
949税込1,044
1セット(10本)
当日出荷
各種サイズを選んだ10本組強靭・高品質なS2材を使用磁力入でネジを確実にキャッチ。
鋳物Cクランプ H&H鋳物CクランプH&H(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
ジャンピングバケツ TRUSCOジャンピングバケツTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
使用時はバネの力で立ち上がります。両サイドにバックルが付いていますので、立ち上がり時のバネをしっかり押さえ、使わない時はカチッとロックでき、コンパクトに収まります。
用途工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。仕様バケツ内側撥水加工材質ポリエステル収納量15kgまで2018年トラスコ掲載ページ4 2258
プラスチック製ピンセット5本組セット TRUSCOプラスチック製ピンセット5本組セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本組)
当日出荷
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適セット内容TPP-230、231、232、233、234全長(mm)120トラスコ品番764-7751材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)質量(g)100耐熱温度(℃)240
スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCOスナップリングプライヤー(軸用)TRUSCO(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
両口ラチェットレンチ ショート trad両口ラチェットレンチ ショートtrad(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
替刃式スクレーパー替刃 PELICAN(ペリカン)替刃式スクレーパー替刃PELICAN(ペリカン)(6件のレビュー)
799税込879
1パック(5枚)
当日出荷
適合本体2875-005
ステンレス製ピンセット切手用 TRUSCOステンレス製ピンセット切手用TRUSCO(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。全長(mm)120トラスコ品番270-9074材質SUS430幅(mm)11質量(g)13先端寸法(mm)8
両面ハトメステンレス製 TRUSCO両面ハトメステンレス製TRUSCO(9件のレビュー)
889税込978
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
ブラックG 強力ニッパー KENOHブラックG 強力ニッパーKENOH(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
鉄線・銅線・プラスチックなどの切断に握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
全長(mm)165呼び寸法(mm)150質量(g)140
スクレーパ マキタスクレーパマキタ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ポップアップバッグ SK11ポップアップバッグSK11(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。 使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。仕様ショルダーベルト別売材質合成繊維耐荷重(kg)5まで
スライド式調整フックスパナ モノタロウスライド式調整フックスパナモノタロウ(26件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに爪形状フック形種別スタンダード型材質炭素鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
アルミツールケース JEJアステージアルミツールケースJEJアステージ(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。材質アルミニウム、MDF、EVA
カラービット(段付・マグネット入り・10本組) ANEXカラービット(段付・マグネット入り・10本組)ANEX(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10本組)
当日出荷
段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具