44ページ目: 作業工具

KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

70,035件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカッター クイックセッティングタイプ モノタロウチューブカッター クイックセッティングタイプモノタロウ(25件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50付属品一般用替刃×1枚厚さ(mm)36全長(mm)177質量(g)380全幅(mm)75最大切断厚さ(mm)3.5
ハトメの玉 Y-SK11ハトメの玉Y-SK11
1,498税込1,648
1パック(1000個)
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)寸法(mm)8穴径(Φmm)約6ねじ下穴サイズ(mm)7~8最大取付物厚さ(mm)約2.5
ニッパー ステン製 飛散防止タイプ モノタロウニッパー ステン製 飛散防止タイプモノタロウ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)4材質(クリップ)PVC
コーキングスクレーパーセット SK11コーキングスクレーパーセットSK11(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。質量(g)132
インパクトレンチ用六角軸アダプター TRUSCOインパクトレンチ用六角軸アダプターTRUSCO(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs モノタロウ六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcsモノタロウ(11件のレビュー)
249税込274
1セット(7本)
当日出荷
タイプインチサイズセット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(約30.7×4.7)、0.035(約30.6×8.6)、0.050(約38.2×10.2)、1/16(約43.5×12.5)、5/64(約48.5×14.5)、3/32(約54×16.5)、7/64(約61×18.5)材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ワイヤーストリッパーカッター モノタロウワイヤーストリッパーカッターモノタロウ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。使用範囲(mm2)0.2~5全長(mm)175質量(g)185
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型 コクヨ安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型コクヨ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)143刃幅(mm)9
エアーチューブリムーバー グリップ付 ミトロイエアーチューブリムーバー グリップ付ミトロイ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。寸法L(mm)190全長(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ソケット(8角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(8角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)12.7適合四角ボルト・ナット用穴角8角
6丁組コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)6丁組コンビネーションスパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(6本組)
当日出荷
JIS規格取得商品国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに寸法(mm)8、10、12、13、14、17トラスコ品番816-5449材質S53C質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー ホーザンニッパーホーザン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度HRC59RoHS指令(10物質対応)対応
ボールグリップドライバー(軸カバー付) ベッセルボールグリップドライバー(軸カバー付)ベッセル(7件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(9本組)
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
ショートエコワイド シール付 トップ工業ショートエコワイド シール付トップ工業(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
口開きワイドな手のひらサイズのショート形エコワイド
両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケットスーパーツール(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
9.5sq.コードレスラチェットレンチセット KTC9.5sq.コードレスラチェットレンチセットKTC
19,380税込21,318
1本
3日以内出荷
超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。高回転で早回し作業の効率を向上。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)幅(mm)35全長(mm)220高さ(mm)44質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)3(電動)/200(手動)差込角(sq.)9.5充電端子USB Type C
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ スーパーツールコンビネーションスパナスーパーツール(1件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷から翌々日出荷
めがねとスパナで本締めにも対応しています。
マルチサイズソケット EIGERTOOL(アイガーツール)マルチサイズソケットEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
ハンディーソー モノタロウハンディーソーモノタロウ(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
フレームが邪魔にならずに切りやすい。 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用質量(g)102山数24刃厚(mm)0.62ハンドル長さ(mm)130材質(刃)炭素工具鋼(SK5)
特殊鋼 万能鋏 モトコマ特殊鋼 万能鋏モトコマ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。
用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。寸法(mm)170×47×18材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)全長(mm)170質量(g)160
ハードBOX アイリスオーヤマハードBOXアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。 調節可能な仕切り板が1枚ついています。 職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6988ブラック/オレンジ材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)30外寸法・幅(mm)1150外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)350
ホルダー ペン型電動ドライバー用 モノタロウホルダー ペン型電動ドライバー用モノタロウ(43件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。 1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。 取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。 ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。 カラビナなど取り付け可能な穴付き。
用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用ブラック材質ポリエステル(1680デニール)タイプペン型電動ドライバー用適合ベルト幅(mm)55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×80×55深さ(mm)約150
ソリッドボックス 不動技研ソリッドボックス不動技研(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
大切なものの保管に。収納の原点は「ハコ」になる。
クリア材質(本体)ポリプロピレン
両面ハトメの玉 SK11両面ハトメの玉SK11(5件のレビュー)
399税込439
1パック
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.900に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約8適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.900)ねじ下穴サイズ(mm)約8最大取付物厚さ(mm)約2.5
TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ)TTC mini‐tools 板ニッパーTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
全長(mm)124トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
センターポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)センターポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ドリル加工の位置決めなどに使用します。 頭部をハンマーで叩いてワークに目印をつけます。 手に馴染む樹脂グリップ付です。
用途ドリル加工の位置決めなどに。全長(mm)126先端径(Φmm)4トラスコ品番818-8761幅(mm)8質量(g)45
マイナスドライバー BONDHUSマイナスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
クローフットレンチ SIGNET(シグネット)クローフットレンチSIGNET(シグネット)(15件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)3/8
薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトセミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
皮ポンチ用下敷き Y-SK11皮ポンチ用下敷きY-SK11(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。 ポンチによる穴あけ作業時に使います。
用途皮ポンチ用下敷。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)60×70×6
マグネタッチ オルファマグネタッチオルファ(9件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
ちょっと切るのに便利なマグネット内蔵のコンパクトナイフです。 冷蔵庫のドアやスチール家具など、すぐ手の届くところにつけておけます。 水洗いできる最高級ステンレス刃。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー ホーザンニッパーホーザン(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断全長(mm)133仕様フラット・薄刃、コイルばね付トラスコ品番396-3535質量(g)85切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
貫通柄千枚通し 千吉貫通柄千枚通し千吉(4件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。
用途穴開けに。材質(針)炭素工具鋼

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具