作業工具 :「トー 調整 工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル 伸縮式
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質クロームバナジューム鋼
歯数72
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質クロームバナジウム鋼
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
耐久性の高いキャンバス製です
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます
用途工具などの運搬、保管に
材質キャンバス生地
タイプツールキット
バッグの口が広いのでツールが取りやすくなっています。22個のポケットがあります。(外側に10個のポケット、内側に12個のポケット)持ち手にはパットが入っています。ショルダーのバンドは長さの調整ができます。ストレスがかかる場所は、ヘビデューティステッチと、バータッキング(かんぬき止め)がされています。
質量(g)680
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×102×229
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
クランプ時の調整不要
グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ!
鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に
溶接・部分取り付け時の位置合わせに
全長(mm)205
先端幅(mm)7
1本
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
クランプ時の調整不要
グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ!
鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に
溶接・部分取り付け時の位置合わせに
全長(mm)175
先端幅(mm)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
クランプ時の調整不要
グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ!
鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に
溶接・部分取り付け時の位置合わせに
全長(mm)250
先端幅(mm)11
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
材質PP
質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)
最大積載量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)
収納容量(L)14
明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)
明るさ3段階調整
照射角度(°)360
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
プロ用ハンディバーナ
集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適!
逆さ使用可能
火力調整
電子着火
1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。
付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP
能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
燃焼時間(分)約70
トーチ本体寸法(mm)Φ22
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。
本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。
プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。
設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。
ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
付属品ロックキー
色パープル
質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)
消費電力(W)50
電源AC 100V 50/60Hz
本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
リップル温度(℃)無負荷時±1
プラグ形状平型プラグ
こて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。
ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用
測定範囲(nm)85/103/108/120
差込角(mm)1/2"(12.7mm)
全長(mm)515
仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース
質量(kg)1.39
方向右回り(締め方向)
精度(%)±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
シャンク径 16.0 mm。個数 1。パンチタイプ 中央。Facom 257.G 自動センターポンチ、シース付き. Facom の業務用センターパンチは、超耐久性に優れた手動工具です。周囲の材料を損傷することなく、金属などのヘビーデューティ素材を安全かつ効率的に貫通又はマーキングできるように設計されています。Facom のセンターポンチは、硬化スチール製で、先端は最大 57 60 HRC です。スタイリッシュな黒と赤の仕上げで、腐食防止特性を備えた長寿命のピンパンチです。Facom のセンターポンチは、穴開けの前に金属を高い精度でマーキング又は貫通. 特長と利点:. つや消しクロム仕上げの Durable クロムモリブデン鋼 軽量で Durable な構造で、人間工学に基づいたハンドルにより安全性が向上しています 耐衝撃性は 15 25 kg の範囲で調整可能 使いやすい自動スプリング式インパクト駆動機構 先端を 57 60 HRc に硬化 高い精度で金属にくぼみや貫通穴を作成します. 代表的用途:. ピン センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック
よくある質問:
このポンチはどのような材質ですか? このセンターポンチは Durable 高品質スチール製で、つや消しクロム仕上げです。先端は 57 60 HRc のように硬化されており、高い精度、耐久性、優れた性能を実現しています。
このポンチの寸法はいくつですか? Facom 257.G センターポンチは長さ 140 mm です。シャンク径は 16 mm 、先端径は 3.5 mm です。
これは自動ピンパンチですか?手動ピンパンチですか? 衝撃強度を調整できる自動パンチです。
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品充電ケーブル
直径(Φmm)42
電源充電式リチウムポリマー電池
測定精度±4%+1digit
測定単位N・m
通信方法Bluetooth 4.1
測定方向右ねじのみ
最小表示単位(N・m)0.1
図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。. RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.6t
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。. RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.9t
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。
握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。
1/4六角ビットホルダー付き。
種類プレセット形
トルク調整範囲(N・m)1~8
最小目盛(N・m)0.5
精度(%)±4
全長(mm)154
負荷方向右
主な用途一般締付作業
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
仕様検査データ付、アジャスタブル型
質量(g)370
付属品専用プラケース、1/4六角ビットホルダー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
左右方向使用できます。左右両用の置針付
目盛板が大きく読み取りが容易です。
一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り
目盛板径(Φmm)78
負荷方向左右
種類プレート形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)220
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)1~7
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
アジャスタブルタイプのスタンダード
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。
握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。
スライディングTハンドル付き。
仕様検査データ付、アジャスタブル型
付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き
質量(g)280
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
最小目盛(N・m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向右
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ウインドスケール アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。
正回転専用。
測定値が見やすいウインドスケール。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
種類プレート形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)320
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)1
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
大型のプロテクターツールケースです。十分な容量で、パソコンや大型の計測機器等を衝撃より守ります。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)625
外寸法・高さ(mm)366
外寸法・奥行(mm)500
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)265
測定範囲(N・m)5~25
仕様締め方向(右回り)、精度+/-4%、検査データ付、アジャスタブル型
付属品専用プラケース
質量(g)735
最小目盛(N・m)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1899
差込角(mm)25.4
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)500~2100
最小目盛(N・m)20
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
ホイールナット専用トルクレンチ
トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ
タイヤに手が当たらないロングサイズ
トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。
正回転専用。
トルク値設定済。
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)580
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
質量(kg)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途アタッシェケースサイズで、精密機器の運搬に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)462
外寸法・高さ(mm)170
外寸法・奥行(mm)340
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)551
外寸法・高さ(mm)226
外寸法・奥行(mm)358
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)625
外寸法・高さ(mm)218
外寸法・奥行(mm)500
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)487
外寸法・高さ(mm)229
外寸法・奥行(mm)386
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)795
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)518
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)1011
外寸法・高さ(mm)170
外寸法・奥行(mm)419
有効内寸法・奥行(mm)355
有効内寸法・高さ(mm)152
有効内寸法・幅(mm)927
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。