作業工具 :「パイプ 円形」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
全長(mm)77
質量(g)170
肉厚(mm)最大3
適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
肉厚(mm)最大3
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
全長(mm)188
仕様ラチェット式、ハンドル型
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
質量(g)270
適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。
材質炭素鋼
こんなお得な商品も!

チェーンレンチ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。
。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
種別スーパートング
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。
切断能力(mm)13.0(多芯銅線)
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線3.8
こんなお得な商品も!

ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。
刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。
自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。
適合銅管にワンタッチでジャストフィット。
握り易く回し易い円形ボディー。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。
スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。
国土交通省仕様銅管非対応。
上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
呼び寸法(mm)165
最大口開き(mm)23
仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階
材質炭素鋼(防錆コート)
全長(mm)165
質量(g)154
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。
トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定!
設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。
6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。
精度(%)±9以内
かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。
全長(mm)約800
仕様全鋼
材質ヘッド:S50C 柄:アルミ
形状(柄)楕円形
質量(g)540
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
バールフックを楕円形パイプバールもしくは平バール(適合商品例は以下の通り)に取り付ければ、腰ベルトのカラビナフックに引っ掛けることができます。
石頭ハンマー(適合商品例は以下の通り)にも取付けてご使用頂けます。
高所作業時、バールを手で持たずに両手を使って高所へ上ることができるので安全です。
フック部を短く小さなU字型にすることにより、腰にぶら下げた時の振れ・揺れを軽減します。
フック部の軸を太くすることにより、スムーズにカラビナフックから取り外すことができます。
用途バールやハンマーに取付け、カラビナフックに引っ掛ける為のフックです。
適合A型バクマ ちょーかるバラシバール、MKK かるがるラフばらしバール、ヒラタ ごくかるバラシバール、その他、楕円形パイプバール、平バール等に取り付けできます。(※丸パイプや八角のバールには取り付けできません。)、土牛 パイプ柄石頭槌、両口ハンマー、オーエッチ サムライセットウハンマー、両口ハンマー、その他、各種ハンマーに取付けできます。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。
トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定!
設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。 ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。
全長(mm)602
質量(kg)2.6
精度(%)±9以内
適合サイズ配管用炭素鋼鋼管(呼び径):20~50A硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(呼び径):20~50A6角、8角(対辺mm):34~70円形(Φmm):34~70
アズワン品番64-8734-44
設定トルク(Nm)80~200
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。