作業工具 :「対辺10mm」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

1,112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
859 税込945
7日以内出荷

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

対辺(mm)10 エスコ品番EA614C-10 質量(g)35 寸法D1(mm)16.4 寸法D2(mm)20.8 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)4.6
1個
650 税込715
当日出荷

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。
用途アイビーフォームタイ専用先端工具。 対辺寸法(mm)10 トラスコ品番452-1501 材質特殊合金鋼 全長(mm)63 質量(g)60 深さ(mm)(ナット受部)20 六角軸シャンク径6.35(mm) 外径(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
959 税込1,055
7日以内出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス 全長(mm)100 タイプ市販品共通 差込角対辺(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷

1個
759 税込835
5日以内出荷

1個
959 税込1,055
7日以内出荷

1個
3,990 税込4,389
当日出荷

六角ビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称MA20S 全長(mm)55 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対辺10mmのドライバービット。ヘキサゴン
全長(mm)30 質量(g)25 サイズ(mm)12
1個
379 税込417
5日以内出荷

叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしに トラスコ品番659-7241 セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1 材質本体:CA+TPE ビット:ビット材 全長(mm)105 商品構成セット品 刃先2
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに。 仕様六角ボルスター付・ネジはずし専用 付属品ハズセルビット(+)2x100 材質本体:CA+TPE/ビット:ビット材 ブラック 質量(g)121 対辺(mm)【ボルスター】10 先端形状+ 商品構成セット品 ビット【別売】(+)1・2・3(対辺2・2.5・3・4・5mm) ビット寸法(mm)【付属ビット】(+)2×100 軸貫通あり
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製 四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。 洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。 吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン 本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄 アズワン品番65-2138-62
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)78 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ドライバー ナットタイプ モノタロウ 動画あり
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー 表面処理ニッケルメッキ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼 本数1
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SLBW09EL-SB ボルトホールド六角棒レンチセット SK11 動画あり
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 種別エキストラロング 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 ベルト厚(mm)2.5 傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウ 動画あり
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット タイプ6角 軸(mm)6.35
1個
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります