作業工具 :「200g」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

627件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)13 全長(mm)390 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 エスコ品番EA575WE-11
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)250 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-22
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペンチ(マスターグリップタイプ)
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm)224 仕様落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番390-0029 質量(g)330 切断能力(Φmm) 鉄線2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。 オリジナル特殊合金鋼を使用しています。 品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
呼称A14 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
種別ビット 先端形状プラス(+) 呼称B43 本数10 両頭機能両頭
1パック(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤスケルトン
種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)205 切断能力(Φmm) 軟線2.6 厚さ(mm)11 質量(g)260 寸法A(mm)46
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスリムプライヤ
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。 先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。 機能性に優れたマスターグリップタイプです。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。 種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)216 切断能力(Φmm) 鉄線4 トラスコ品番818-8757 厚さ(mm)10.9 質量(g)274 寸法A(mm)45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手に優しいグリップ付きハンドルです。グリップ付で軟鋼線材、丸棒の切断に最適です。
用途軟鋼線材、丸棒の切断作業。 切断能力(mm)軟鋼線:4
1個
949 税込1,044
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ グリップ付き
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。
用途パイプやナット回し、針金切断に。 材質高炭素鋼S55C 全長(mm)205 質量(g)280 呼び寸法(mm)200 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6 くわえ幅(mm)25
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガー
RoHS
ばね内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。口開き3段階調節可能です。グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。
材質高炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランコンビネーションプライヤ
RoHS
油や汗が付いても滑りにくいコンビネーションプライヤです。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。 トラスコ品番553-7359 厚さ(mm)19 全長(mm)220 材質(本体)構造用鋼 切断能力(mm)2.5 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 サイズ(mm)約200 切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。 全長(mm)203 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)275 呼び寸法(mm)200 硬度HRC(刃部)44~52
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼 全長(mm)200 質量(g)231 切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。 製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。 材質アルミニウム合金 全長(mm)204 質量(g)195 最大開き(mm)68
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼 全長(mm)200 質量(g)231 角度(°)20 切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NW138-200G NWSニッパー138 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー138
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)330 質量(g)330 タイプ成形グリップタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSニッパー137
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)310 質量(g)310 タイプ成形グリップタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)エンジニアハンマー
破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。DIN 1041に拠準。
材質(頭)スチール
1本
7,398 税込8,138
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 作業のスピードアップ省力化に役立ちます どなたでも容易に操作できます 精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 精度±1%+1digit 表示LCDドットマトリックス モードTRACK P.A P.B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~200(50/60Hz) 精度±1%+1digit モードTRACK P.A P.B RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5~35
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~240 最小トルク(N・m)200 最大トルク(N・m)5 精度±1%+1digit 表示LCDドットマトリックス 角ドライブ(mm)14六角 最小読取値0.1N・m トルク測定範囲(N・m)(左右)5~200 アズワン品番64-8920-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)32 全長(mm)200 材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付) 全質量(g)890
1個
2,670 税込2,937
当日出荷

短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)35 全長(mm)200 材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付) 全質量(g)1070
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

カベ材やコンクリートの混ぜ合わせに使用する通称フネと呼ばれる容器です。 品質・強度・使いやすさを兼ね備えています。
仕様●材質:PP●外寸(mm):616×467×185●有効内寸(mm):503×351×173●内容量(L):35.2 アズワン品番67-7312-69
1個
6,692 税込7,361
5日以内出荷

1個ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルク調整範囲(N・m)40~200 差込角(mm)12.7 全長(mm)480 最小目盛(N・m)2 精度(%)±3 負荷方向 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(kg)1
1個ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用 グリーン購入法適合
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイス トラスコ品番225-1571 質量(g)50.0
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

仕様オスダイズ38-70 トラスコ品番223-8907 質量(g)66.5 圧着範囲(mm2)38-70
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイス トラスコ品番225-1588 質量(g)68.5
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイス トラスコ品番225-1577 質量(g)95.0
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷

仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイス トラスコ品番225-1579 質量(g)91.0
1個
9,498 税込10,448
欠品中

握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
全長(mm)(約)480 精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4 トルク調整範囲(N・m)40~200 最小目盛(N・m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります