カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(15)
        • スパナ/レンチ(19)
        • ソケット/ソケットレンチ(8)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(1)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(14)
        • 水道・空調配管用工具(7)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(27)
        • 工具セット(2)
        • カッター(1)
        • バール/タガネ/クサビ(8)
        • ねじ山修正器/引抜・除去工具(1)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(15)
        • ハンマー(37)
        • 土木建築関連(6)
        • 大工道具(24)
        • その他作業工具(1)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「45鋼」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/45°) エスコ6.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/45°)エスコ
2,870税込3,157
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状三角型全長(mm)212刃幅(mm)6刃先角度(°)45アズワン品番64-7877-77
3.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/45°) エスコ3.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/45°)エスコ
2,870税込3,157
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状三角型全長(mm)212刃幅(mm)3刃先角度(°)45アズワン品番64-7877-75
4.5mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/45°) エスコ4.5mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/45°)エスコ
2,870税込3,157
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状三角型全長(mm)212刃幅(mm)4.5刃先角度(°)45アズワン品番64-7877-76
ミラーネイルハンマー モノタロウミラーネイルハンマーモノタロウ(31件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
両口ハンマー モノタロウ両口ハンマーモノタロウ(64件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業
石頭ハンマー モノタロウ石頭ハンマーモノタロウ(45件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途石工作業
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO手打ちバラ刻印 英字TRUSCO(11件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から9日以内出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
ケレンハンマー モノタロウケレンハンマーモノタロウ(26件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。種類トンカチ頭径(Φmm)22全長(mm)294材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)材質(柄部)ハードウッド主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業質量(g)360頭部幅(mm)124
パイプレンチ兼用モンキーレンチ モノタロウパイプレンチ兼用モンキーレンチモノタロウ(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
最大開口(mm)38全長(mm)215材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
銅管ブラシ スーパーツール銅管ブラシスーパーツール(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46トラスコ品番363-4957全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
銅管ブラシ用替ブラシセット スーパーツール銅管ブラシ用替ブラシセットスーパーツール(3件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2トラスコ品番363-4965適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ質量(g)20
金象印 金テコ 浅香工業金象印 金テコ浅香工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。先幅(mm)47軸太さ(mm)25材質スチール
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
オートグリッププライヤー モノタロウオートグリッププライヤーモノタロウ(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。
種類プライヤーレンチ
英字刻印セット TRUSCO英字刻印セットTRUSCO(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(27本組)
当日出荷から翌日出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
銅管ブラシ用替ブラシセット TRUSCO銅管ブラシ用替ブラシセットTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
用途TCPB-401用。トラスコ品番488-7701適合機種TCPB-401質量(g)20
手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO手打ちバラ刻印 数字TRUSCO(5件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から9日以内出荷
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
ミニプラスチックニッパー tradミニプラスチックニッパーtrad(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
手が疲れにくい二重成形グリップ工具・ホビーの細かい作業に最適
材質高炭素鋼S45C質量(g)90硬度【刃先】HRC52~58呼び寸法(mm)130
プライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具 エレコムプライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
DIYにも大活躍!さまざまな作業に対応可能な150mmペンチ・160mmラジオペンチ・160mmニッパーの3点セットです。強度と硬度のバランスが良い炭素鋼S45C製で、耐久性も抜群。滑り止めハンドルグリップで、手が滑らず作業がしやすいです。
用途150mmペンチ、160mmラジオペンチ、160mmニッパーのプライヤー3点セットです。 ※表記の寸法は呼び寸法です。 ペンチは、針金や銅線などの金属線材を挟んで曲げたり引っ張ったり、ボルトを挟んだり、鉄板などの硬い材質を伸ばしたり曲げたりする作業に適しています。 ラジオペンチは、ワイヤーの曲げや戻し、切断に便利です。 ニッパーは、軟金属や結束バンド、銅線、軟質合金ワイヤーの切断が可能です。 滑り止めハンドルグリップ付きで、手が滑らず作業がしやすいです。 強度と硬度のバランスが良く、機械的性質が安定した炭素鋼S45Cを使用しています。 1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ペンチ(呼び:150mm)×1、ラジオペンチ(呼び:160mm)×1、ニッパー(呼び:160mm)×1材質ペンチ:スチール(S45C)・PVC、ラジオペンチ:スチール(S45C)・PVC、ニッパー:スチール(S45C)・PVC寸法(mm)ペンチ:約57×12×160、ラジオペンチ:約56×11.5×165、ニッパー:約59×11.5×163質量(g)ペンチ:約180、ラジオペンチ:約136、ニッパー:約148保証期間1年間
アジャスタブルレンチ2本セット モノタロウアジャスタブルレンチ2本セットモノタロウ(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2本)
当日出荷
5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
全長(mm)180、235材質炭素鋼(S45C)最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ TRUSCOL型クランプTRUSCO(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
銅管ブラシ TRUSCO銅管ブラシTRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
モールカッター JOB MasterモールカッターJOB Master(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
コーナーカットが可能!90度・左右45度切りモールガイド付最高級刃物鋼使用(SK-5)フッ素樹脂加工アンビルタイプ
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断全長(mm)205質量(g)280刃長(mm)45
両面ハトメ用 打ち棒 FAMILY TOOL両面ハトメ用 打ち棒FAMILY TOOL(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。材質炭素鋼(S45C)
ミニニッパー tradミニニッパーtrad
419税込461
1個
当日出荷
手が疲れにくい二重成形グリップ工具・ホビーの細かい作業に最適
材質高炭素鋼S45C質量(g)60呼び寸法(mm)110切断能力(mm)鋼線0.9硬度HRC(刃部)HRC52~58
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコΦ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
エホマクランプ 木ハンドル TRUSCOエホマクランプ 木ハンドルTRUSCO
4,898税込5,388
1丁
当日出荷から翌々日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
金象印  ダルマセット 浅香工業金象印 ダルマセット浅香工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から3日以内出荷
頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。材質(頭)スチール材質(柄部)天然木柄長さ(mm)300
チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCOチューブベンダー(ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
数字刻印セット エクストラ グラブレム数字刻印セット エクストラグラブレム
3,998税込4,398
1セット(9本)
当日出荷
圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
L型レンチ 古寺製作所L型レンチ古寺製作所(12件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)短辺(mm)60
電工ハンマー 軽量 BLACK オーエッチ工業電工ハンマー 軽量 BLACKオーエッチ工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C使用温度(℃)-20~50材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)頭部寸法(mm)対辺:22頭部長(mm)105主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440頭質量(g)200関連資料(1.5MB)
ラチェットハンドル (45T) WORKPROラチェットハンドル (45T)WORKPRO
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル青、赤入数1ギア数45
ヨセポンチ(穴あき) ウイングヨセポンチ(穴あき)ウイング(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鉄骨の穴合わせに 赤色焼き付け塗装。
材質炭素鋼S45C表面処理焼付塗装 赤
ハーフボール六角棒レンチ TRUSCOハーフボール六角棒レンチTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
トラスコ品番256-8387材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)203
FG ホールディガー 浅香工業FG ホールディガー浅香工業(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
翌々日出荷
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3
精密ドライバーセット SUNDRY(角利産業)精密ドライバーセットSUNDRY(角利産業)
729税込802
1セット(6本組)
当日出荷
時計・メガネの修理、精密ネジの締め付け・緩め作業に便利。見やすいクリアケース入り。使用頻度の高いサイズをセレクト。
材質(グリップ)冷間1214鋼 + ニッケルメッキセット内容精密ドライバー6本(+00、+0、+1、-1.4mm、-2.4mm、-3.0mm)質量(g)約115材質(軸)S45C 炭素鋼寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)132×77×19商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ミニラジオペンチ tradミニラジオペンチtrad
419税込461
1個
当日出荷
手が疲れにくい二重成形グリップ工具・ホビーの細かい作業に最適
材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58質量(g)60呼び寸法(mm)125切断能力(mm)鋼線0.8

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具