カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(28)
        • ソケット/ソケットレンチ(2)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(2)
        • 工具セット(18)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(1)
        • 大工道具(6)

作業工具 :「PH-100」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
工具セット 自動車整備用 モノタロウ工具セット 自動車整備用モノタロウ
29,980税込32,978
1セット(63点)
当日出荷
お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
絶縁工具セット モノタロウ絶縁工具セットモノタロウ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウドライバー 貫通 クッショングリップタイプモノタロウ
849税込934
1本
当日出荷
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。
用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC
48,980税込53,878
1個
当日出荷
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC
76,980税込84,678
1個
当日出荷
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)
セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)TRUSCO
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB FACOMFacom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPBFACOM
31,980税込35,178
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)回転式ハンドルラチェット1/4インチ1/4インチドライブスピナ金属製ヒンジロッド自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92
貫通ドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー6種セットBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
用途木材、金属へのネジ締めセット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。質量(g)660材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品アズワン品番64-8342-72軸貫通あり
ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)ドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1セット(6本)ほか
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178特価
1セット(6点)
当日出荷から92日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.0×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)商品構成セット品
キングトニー 貫通ドライバー 6本セット KING TONYキングトニー 貫通ドライバー 6本セットKING TONY
6,598税込7,258
1セット
5日以内出荷
プラス・マイナスの貫通ドライバーセットです。 錆びなどで固着したネジを外す際に、グリップエンドの打撃面を叩きながら回すことで緩めやすくなります。 シャンクの根元に六角(ボルスター)がついているため、レンチで力強く回すことが可能です。 先端マグネット付きなので外したネジを落としにくく、ドライバー先端にネジを付けたまま奥まったネジ穴へのアプローチもしやすくなっています。
セット内容プラスドライバー(サイズ×軸長):PH1×75,PH2×100,PH3×150、マイナスドライバー(刃幅×軸長):5.5×100,6.5×150,8.0×175
ハンドツールセット64ピース BOSCH(ボッシュ)ハンドツールセット64ピースBOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1セット(64個)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)4347寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82RoHS指令(10物質対応)対応
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100 FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100FACOM
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom 工具キット 38ピース R2NANOPB FACOMFacom 工具キット 38ピース R2NANOPBFACOM
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できますコンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)ドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1セット(6本)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー付きです。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容6本(PH2、PZ1/2、SL5.5、TX20/25×各1本)、ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザーサイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PZ1/SL5.5(100/201/5/31mm)、TX20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、PH2/PZ2(125/236/6/35mm)質量(g)608材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPR先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス(ヘックスローブ)RoHS指令(10物質対応)対応
USAG プラスドライバー+1x100 USAGUSAG プラスドライバー+1x100USAG
889税込978
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
商品構成単品
電着ビットPH3×100mm 5本セット 長輝ライトテック電着ビットPH3×100mm 5本セット長輝ライトテック
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×100焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
バイシクル セット 3 A Weraバイシクル セット 3 AWera
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール38点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。付属のチェーンツールセットでチェーンの緩め、再接続が可能です。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 3899/4/1 (1x 1/4x100), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0), 9513, 9512, 9481 (1x 203x85), 9480 (1x 90,0x135,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数38
マイクロフィニッシュキャップ付貫通ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロフィニッシュキャップ付貫通ドライバーセット(5本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978
1セット(5点)
6日以内出荷
マイクロフィニッシュハンドル:ノンスリップのマイクロフィニッシュハンドルは、セルローズアセテート製で油や水で濡れた手でも最大のトルクを伝達します。切削液やグリス、潤滑油など、化学薬品や油に強い素材です。 キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-5.5×100、-6.5×125、-8.0×150 ・PH1×80、PH2×100 各1本商品構成セット品
9622 ベルトホルスター セット3 Wera9622 ベルトホルスター セット3Wera
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。ハンマーによる打撃でもパワーをロスすることなく伝達させるプレミアムビット素材を使用した、ポンドスルー六角ブレード付きのチゼルドライバー。ブレードの割れや破損がない、頑丈な強化素材。衝撃キャップが内蔵されたチゼルドライバーにより耐用年数が延び、割れのリスクを軽減します。それでも、保護用ゴーグルは必ず着用してください。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8424セット内容9622 ベルトホルスター セット38点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm材質特殊工具鋼商品構成セットグリーンマーク認定
エルゴドライバーセット BAHCO(バーコ)エルゴドライバーセットBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類セット品材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
コンパクトツールケースセット KNIPEX(クニペックス)コンパクトツールケースセットKNIPEX(クニペックス)
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
ウォーターポンププライヤー以外のツールは全てDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。耐衝撃性に優れたケース(品番:002115LE)に入っています。他の部品等も一緒に収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。自由にプライヤーを収納することができます。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁ロングラジオペンチ(2616-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、ウォーターポンププライヤー(8803-180)、Wera社製絶縁マイナスドライバー2本(160i;2.5x80、4.0x100mm)、Wera社製絶縁プラスドライバー(162i;PH1x80mm)質量(g)1430寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)327×65×275
9621 ベルトホルスター セット2 Wera9621 ベルトホルスター セット2Wera
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ヴェラのレーザー加工が施された先端はギザが刻まれたようになっています。これがネジ頭に食いつき滑り落ちる事(カムアウト)を防ぎます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8419セット内容9621 ベルトホルスター セット28点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm材質特殊工具鋼商品構成セットグリーンマーク認定
9620 ベルトホルスター セット1 Wera9620 ベルトホルスター セット1Wera
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8421セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
絶縁ドライバーセット JTC絶縁ドライバーセットJTC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合しています。
セット内容マイナス(-):2.5×75L・4×100L・5.5×125L、プラス(+):6.5×150L・ PH0×60L・PH1×80L・PH2×100L・PH3×150LRoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセット JTC6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセットJTC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
セット内容【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、エクステンションバー(50・100mm)、フレキシブルエクステンションバー、ユニバーサルジョイント、差込ドライバー、スライディングバー、ロータリーラチェットRoHS指令(10物質対応)対応
電気技師用 パウチ入り工具セット 7本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 7本組Wiha(ビーハ/ノガ)
29,980税込32,978
1セット(7点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ネジ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(PH2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ2×100 1本)※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ ×軸長(mm)」です。 【固定用工具】絶縁電工ニッパー開口スプリング付160mm規格IEC60900:2004入組点数7点
電着ビットPH2×100mm 5本セット 長輝ライトテック電着ビットPH2×100mm 5本セット長輝ライトテック
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH2×100焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
ソフトフィニッシュ キャップ付貫通 ドライバーセット(+-) 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ キャップ付貫通 ドライバーセット(+-) 6本組Wiha(ビーハ/ノガ)
17,980税込19,778
1セット(6点)
4日以内出荷
キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×75、-4.5×90、-5.5×100、-6.5×125 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)先端形状プラス(+)、マイナス(-)商品構成セット品
電気技師用 パウチ入り工具セット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 6本組Wiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978
1セット(6点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ネジ締め工具】ソフトフィニッシュ絶縁マイナスドライバー(-3.5×100(320N3510)、-4.5×125(320N4512)、-5.5×125(320N5512) 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁プラスドライバー(PH1×80(321N108)、PH2×100(321N210) 各1本)【結束工具】ダイナミックジョイント 絶縁プロフェッショナルカッター 160mm(HLZ333VDE160P)規格IEC60900:2004入組点数6点
ソフトフィニッシュ ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1セット(6点)
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
シリーズ3000 - パワーグリップ(TM)ドライバーセット BONDHUSシリーズ3000 - パワーグリップ(TM)ドライバーセットBONDHUS
2,998税込3,298
1組
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトフィニッシュESD +&- ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュESD +&- ドライバーセット(5本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムセット内容(-)ドライバー:3.0×100/4.0×100、(+)ドライバー:PH0×60/PH1×80/PH2×100 各1本種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組Wiha(ビーハ/ノガ)
69,980税込76,978
1セット(31点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
機械工用 パウチ入り工具セット 5本組 Wiha(ビーハ/ノガ)機械工用 パウチ入り工具セット 5本組Wiha(ビーハ/ノガ)
18,980税込20,878
1セット(5点)
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー( -3.5×100、 -5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH2×100 1本) ・コンビネーションプライヤー180mm ※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ×軸長(mm)」です入組点数5本組
機械工用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)機械工用 パウチ入り工具セット 31本組Wiha(ビーハ/ノガ)
77,980税込85,778
1セット(31点)
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本)入組点数31本組
25mm 1/4"スタンダードビットセット Wiha(ビーハ/ノガ)25mm 1/4"スタンダードビットセットWiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1ケース(100本)
4日以内出荷
25mm標準ビット100本入りのセットです。
ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセットWiha(ビーハ/ノガ)
6,598税込7,258
1セット(5点)
4日以内出荷
多孔性のコンクリート、ドライウォール、レンガ等(max650kg/m3)のアンカーボルト穴が、ハンマーの打ち込みで容易にあけられます。直径6mmのドライバーブレードには目盛が付いていますので、穴の深さを計りながら作業ができます。ブレードとハンマーを打ち込むキャップ部は絶縁されていて安全ですが、IEC60900による絶縁認証工具ではありません。
セット内容Φ6mmブレード、PH2×100mmソフトフィニッシュ キャップ付ドライバー 1ヶ ・ブリスターパック入サンプルダウエル付先端サイズ6mm商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
12,980税込14,278
1セット(7点)
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具