作業工具 :「TONE 211」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
種別スピンナハンドル
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
材質構造用鋼
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)100
こんなお得な商品も!
ドライバー バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥499
税込¥549
用途混合栓のストレーナ付逆止弁の掃除・点検に
トラスコ品番301-6129
軸径(Φmm)8
全長(mm)146
質量(g)85
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)31.5
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。
持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。
重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
セット商品数17
差込角(mm)12.7
トラスコ品番344-7693
セット内容ソケット内容(mm):12角:10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、スピンナハンドル(211)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)
質量(kg)3.5
1セット(17点組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24
形状オフセット
トラスコ品番120-0283
質量(kg)1.6
1セット(6本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。
欠けに強く、カムアウトしにくいです。
ねじ頭が見やすいです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に
全長(mm)110
トラスコ品番810-9764
質量(g)218
種類トーション、スリム
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
対応18V対応(14.4Vにも対応)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)100
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
二面幅(mm)25
トラスコ品番859-1865
質量(g)211
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)45
仕様インチサイズ
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。
全長(mm)110
トラスコ品番494-2710
質量(g)65
先端サイズ18
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端形状マイナス(-)
本数6
先端厚さ(mm)1.5
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。
45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。
長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。
その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。
全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。
オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。
そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。
ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。
スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。
なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。
これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。
また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。