カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(83)
- 電設工事関連(22)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- JAPPY(1)
- TSUNODA(ツノダ)(15)
- フジ矢(13)
- 室本鉄工(10)
- スリーピークス(7)
- TTC(7)
- VICTOR(花園工具)(5)
- エスコ(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- ホーザン(3)
- MASTERTOOL(3)
- SK11(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 未来工業(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JOB Master(2)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
作業工具 :「VVF 2.6mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

VVFストリッパー
ホーザン(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
VVFワイヤーストリッパー
KEIBA(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。トラスコ品番760-8870材質SK5/SUS420J2質量(g)140呼び寸法(mm)170切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
VA線ケーブルストリッパー
JOB Master(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ワンアクションで素早くストリップ。エコ対応。第1種・第2種電気工事士技能試験対応。経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!。刃は特殊鋼に独自の焼き入れ技術と刃付け。4サイズ対応。握り幅が小さく作業性アップ寸法(mm)180×115×50質量(g)360皮むき能力VVF1.6mm×2心・3心VVF2.0mm×2心・3心
VA線ストリッパ(アルティメット)
VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
エビ VVF線ストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷トラスコ品番791-3834全長(mm)225適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
VVFケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。トラスコ品番852-0396全長(mm)210質量(g)285呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2頭部厚(mm)12頭部幅(mm)34先端長(mm)33柄幅(mm)45アズワン品番64-8436-94
VA(VVF)ニッパ
メリー¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷VA(VVF)電線専用に刃を付け高周波焼入れを施工。股バネ付き。トラスコ品番706-3243全長(mm)212切断能力(mm2)【銅より線】2.6
薄刃ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)
フジ矢(5件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。用途電気工事等に最適。
電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)
フジ矢¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
電工パワー薄刃ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)176質量(g)0.18切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワーニッパー 薄刃
J-CRAFT99¥5,198税込¥5,7181本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。材質特殊鋼、樹脂グリップ
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。用途VVF線の切断に全長(mm)200切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-74切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。用途VVF線の切断に全長(mm)175切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-73切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
パワー硬線ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ネジザウルスEL
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ材質高炭素鋼、エラストマー質量(g)350呼び寸法(mm)200ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線4先端硬度HRC60±2切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2鋼撚線(mm2 )切断能力:8切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
電工パワー薄刃ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698税込¥4,0681個欠品中コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)214質量(g)0.29切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工パワーペンチ
スリーピークス¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
電工名人偏芯薄刃ニッパ
フジ矢¥4,598税込¥5,0581個当日出荷刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。 刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、 VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に全長(mm)175質量(g)250切断能力(Φmm) 銅線3.5サイズ(mm)175切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。薄く鋭いフラット刃で美しい断面!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。用途軟鉄線、銅線、VVF線の切断に刃形フラット刃
電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃)
フジ矢¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。 刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。用途電気設備工事のプロユースモデル。 VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
パワーニッパー ラウンド刃
J-CRAFT99¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷1丁でVVF線と鉄線が切断可能!。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(9°)により、安定した姿勢で作業可能。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい仕様偏心タイプ:ラウンド刃形状刃表面:ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(mm2)より線:5.5
電工パワー薄刃ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
VA線ニッパ
室本鉄工¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷VA(VVF)線等の切断、電気工事関連に適しています。 偏芯テコ原理採用で切断力に優れています。 切り口がほぼ真っすぐになります。仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
パワー硬線ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ケーブルペンチ (黒金)
フジ矢¥6,298~税込¥6,928~1丁当日出荷ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
セフVA線ストリッパ
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式用途電線ケーブル被覆の剥離タイプ本体製品質量(g)400ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
電工パワー薄刃ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)230質量(g)0.35切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ネジザウルスVAX
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
トリッパー・Fミニ
未来工業¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)用途VVFケーブルの皮むき器
電工薄刃ニッパ
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。用途配線用の電線、結束バンド等の切断。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール全長(mm)200刃形フラット刃切断能力(Φmm) 銅線3.5熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
電工パワーVAペンチ
TTC¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番408-2392材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)212ハンドルエラストマー二重成型切断能力(mm)軟銅線Φ3.2切断能力(mm2)IV線22RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
三芯線切断対応!(Φ1.6mm×3芯) WIDE(ワイド) ニッパー 180mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。全長(mm)181質量(g)220切断能力(mm)(VVF)1.6×3頭部厚(mm)11頭部幅(mm)29切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線3.6先端長(mm)20柄幅(mm)53切断能力(Φmm) より線14切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(mm)ステンレスΦ1.6






















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)