カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(1)
- 電設工事関連(6)
- ハサミ(1)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
エコロジープロダクト
作業工具 :「vct5.5」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ
アルス(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。用途ケーブルやダクトなどのカットタイプ強力刃長(mm)43全長(mm)185質量(g)135仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5097切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
電工ストレートバサミロック付
フジ矢¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。仕様落下防止コード全長(mm)188色ブラック・ゴールド質量(g)107タイプロック式切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2
電気工事用鋏833(ハサミ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業刃長(mm)45質量(g)160材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
バリットモール
タジマツール(TJMデザイン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断 片手で使えるスプリング機構付 樹脂管、モールをラクに1回で切る大型刃 グリップ力が活きるエラストマーグリップ全長(mm)190質量(kg)139刃長(mm)50切断対象モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線:5.5mm2×3芯
ネジザウルスVA
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応
電工ハサミ
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様鋭利な刃で、鋭く切り込みます。 安定した切れ味で、切断面はきれい。 手になじむグリップ 片手で開閉できる「ワンタッチストッパー」 バネ付なので連続作業でも手にやさしい 刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ素材:PA+GF・エラストマー 切断目安…VCTケーブル(3×5.5mm2)、2合モール(21mm) 用途…ケーブル、モールなどの切断に
電工ストレートバサミPRO
フジ矢(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。全長(mm)180仕様バネ付、ストッパー機能、ROHS対応トラスコ品番412-2933材質(刃部)高炭素鋼質量(g)108切断能力(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)硬度HRC54~56