絞り込み
ブランド
  • アイコーエンジニアリング
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,992)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(672)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(466)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォースゲージ アイコーエンジニアリング

    フォースゲージ

    アイコーエンジニアリング(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
    質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
  • RZ/RZE/SX/RX共通オプション 引張用フック アイコーエンジニアリング

    RZ/RZE/SX/RX共通オプション 引張用フック

    アイコーエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能チャック アイコーエンジニアリング

    万能チャック

    アイコーエンジニアリング
    77,980税込85,778
    1個
    11日以内出荷
    試料の掴み強度に優れており、掴みシロの少ない試料に対しても、しっかりグリップして試験を行う事ができます。20mmと30mmと掴み部の幅を2種類ご用意しております。
    容量500N方式パンタグラフ式取付部M6×P1メネジ主な用途万能タイプ開き幅(mm)【刃】4
  • 卓上型電動スタンド アイコーエンジニアリング

    卓上型電動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    最大1kNまでの荷重に対応。 ストロークが400mmと大きい。
    仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス質量(kg)(スタンド)約28ストローク400mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)W250×D140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×810×300使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験最大荷重(kN)1(100kgf)テストスピード5~100mm/min
  • 縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング

    縦横兼用型手動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。 多彩な試験にこれ一台で対応できます。 スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)
    仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ質量(kg)(スタンド)約20ストローク150mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×380×235(縦置き時)最大荷重(N)500(50kgf)使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験テストスピード10~200mm/min
  • 縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング

    縦横兼用型手動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    縦置き、横置きどちらでも使える。 送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能。 負荷状態で停止が出来る。
    質量(kg)(スタンド)縦置き/約16、横置き/約12ストローク240mm、ハンドル一回転で3mm移動テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×500×150(ハンドル含む)最大荷重(N)500(50kgf)使用例引張圧縮試験、強度試験、剥離試験テストスピード手動
  • ユニバーサルジョイント アイコーエンジニアリング

    ユニバーサルジョイント

    アイコーエンジニアリング
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
    自在に動作する継手ジョイント。様々なネジサイズを用意
  • RZ/RZE/SX/RX共通オプション 溝形アタッチメント アイコーエンジニアリング

    RZ/RZE/SX/RX共通オプション 溝形アタッチメント

    アイコーエンジニアリング
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RZ/RZE/SX/RX共通オプション 延長シャフト アイコーエンジニアリング

    RZ/RZE/SX/RX共通オプション 延長シャフト

    アイコーエンジニアリング
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RZ/RZE/SX/RX共通オプション 円錐形アタッチメント アイコーエンジニアリング

    RZ/RZE/SX/RX共通オプション 円錐形アタッチメント

    アイコーエンジニアリング
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RZ-100/RZE-100/RX-100用治具4Φ アイコーエンジニアリング

    RZ-100/RZE-100/RX-100用治具4Φ

    アイコーエンジニアリング
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング

    高性能圧縮用ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    179,800税込197,780
    1個
    49日以内出荷
    20kNまではステンレス製の為、耐腐食性に優れている。制約がある場所でも容易に取付けが可能な小型ロードセル
    定格出力2mV/V±0.5%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.15%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
  • 非回転型トルクメーター アイコーエンジニアリング

    非回転型トルクメーター

    アイコーエンジニアリング
    169,800税込186,780
    1個
    64日以内出荷
    静止または多少の角度内でのトルクを計測する、非回転のトルクメータ。片側を固定して片側に回転の力を加えることによりトルクを検出。
    定格出力1mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.3%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.3%R.O.
  • 片ローラーチャック アイコーエンジニアリング

    片ローラーチャック

    アイコーエンジニアリング
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    フィルム、布、紙など締めこむことによって口切れを起こしやすい材質を傷めずに保持が可能。試験片の交換も簡単。
    方式ばね開閉開き幅(mm)【刃】-
  • 横型電動スタンド アイコーエンジニアリング

    横型電動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    539,800税込593,780
    1個
    34日以内出荷
    横置き専用の電動スタンド。固定スピードの設定があり、データの再現性に強みがある。
    その他【試験中心とコラム間】39~79mmストローク(mm)150寸法(mm)【テーブル】90×90電源単相AC100V~AC240V 0.5A本体寸法(mm)518×228×345モーターDCブラシレスモータ最大荷重(N)500スタンド約23kgスピード調節5段ステップまたは無段テストスピード10~80mm/minコントローラ内蔵
  • 手動スタンド アイコーエンジニアリング

    手動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    129,800税込142,780
    1個
    34日以内出荷
    軽荷重の圧縮試験用手動スタンド。側面のノブを回転させることによりプッシュプルゲージが上下する。軽量で持ち運びがしやすい。移動量の少ないスイッチ 微小ワーク向き。
    ストローク(mm)20寸法(mm)【テーブル】150×200容量~50N(5kgf)本体寸法(mm)150×260×200スタンド約5kgテストスピード手動
  • 手動スタンド アイコーエンジニアリング

    手動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    レバーを動作することによりフォースゲージが上下します。試料テーブルは取り外しできて、追加工も可能。フォースゲージの自重では下方に動きません。スピーディな測定が可能です。
    ストローク(mm)43/140°寸法(mm)【テーブル】180×100本体寸法(mm)200×435×235最大荷重(N)500スタンド約9kgテストスピード手動
  • 手動スタンド アイコーエンジニアリング

    手動スタンド

    アイコーエンジニアリング
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    ハンドルを回転させることによりフォースゲージが上下します。試料テーブルは取り外しができ、追加工も可能。
    ストローク(mm)43 (ハンドル一回転:1.75)寸法(mm)【テーブル】180×100本体寸法(mm)200×435×235最大荷重(N)500スタンド約9kgテストスピード手動
  • 引張圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング

    引張圧縮用ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル。引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である。メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル
    定格出力20N: 1mV/V±1%、50N~5kN: 2mV/V±1%、10kN~20kN: 1.8mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
  • 引張圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング

    引張圧縮用ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    209,800税込230,780
    1個
    64日以内出荷
    大容量、高精度の引張、圧縮試験用のロードセル。特に曲げモーメントに強い為、疲労試験やワークの繰返し荷重試験などに最適
    定格出力2mV/V±0.25%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~温度の影響【零点の影響】±0.005%R.O./℃、【出力の影響】±0.005%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
  • 引張圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング

    引張圧縮用ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    169,800税込186,780
    1個
    34日以内出荷
    MODEL-3000シリーズの小型タイプ。高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル。引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である。メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル
    コード長さ(m)3定格出力2mV/V±1%(20N : 1mV/V)温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.温度の影響【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗1000~ヒステリシス幅0.1%R.O.
  • 平型チャック アイコーエンジニアリング

    平型チャック

    アイコーエンジニアリング
    31,980税込35,178
    1個
    11日以内出荷
    容量2kNの万能タイプ両締め治具。
    容量2kN質量(g)442方式平行平板個別ネジ締刃のサイズ(mm)25×20取付部M10×P1.5メネジ開き幅(mm)【刃】14
  • 平型チャック アイコーエンジニアリング

    平型チャック

    アイコーエンジニアリング
    32,980税込36,278
    1個
    34日以内出荷
    コンパクトで荷重容量の大きい両締めタイプの掴み治具。
    容量2kN質量(g)356方式平行平板個別ネジ締刃のサイズ(mm)25×25取付部M10×P1.5メネジ開き幅(mm)【刃】12
  • 小型高性能引張圧縮ロードセル アイコーエンジニアリング

    小型高性能引張圧縮ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    239,800税込263,780
    1個
    49日以内出荷
    オールステンレス製のため耐腐食性に優れている。小型、軽量、高出力の引張、圧縮両用のロードセル
    定格出力2mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.15%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
  • 小型平型チャック アイコーエンジニアリング

    小型平型チャック

    アイコーエンジニアリング
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    小荷重の引張試験に適している。用途の広い万能タイプの小型両締め治具。
    容量50N質量(g)125方式平行平板個別ネジ締刃のサイズ(mm)20×15取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】8
  • 小型圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング

    小型圧縮用ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    81,980税込90,178
    1個
    49日以内出荷
    低価格で超小型の圧縮専用のロードセル。限られた場所での計測に最適。複数個を使用して荷重分布などの測定に便利
    定格出力約1mV/V温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.3%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅1%R.O.
  • 大型平型チャック アイコーエンジニアリング

    大型平型チャック

    アイコーエンジニアリング
    99,980税込109,978
    1個
    18日以内出荷
    荷重容量の大きい両締めタイプの掴み治具。
    容量5kN質量(g)2800方式平行平板個別ネジ締刃のサイズ(mm)30×60取付部M20×P1.5メネジ開き幅(mm)【刃】20
  • 圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング

    圧縮用ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    199,800税込219,780
    1個
    64日以内出荷
    大容量、高精度の圧縮試験用のロードセル。特に曲げモーメントに強い為、疲労試験やワークの繰返し荷重試験などに最適
    定格出力2mV/V±0.25%(10kN : 1.5mV/V)温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.05%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC50V)許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
  • 圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング

    圧縮用ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    169,800税込186,780
    1個
    49日以内出荷
    圧入やカシメなどの荷重管理用として最適。複数個を使用して荷重分布などの測定に便利
    定格出力1mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.5%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗700Ω±2%(5kN : 350Ω±2%)ヒステリシス幅0.5%R.O.
  • 圧縮板 アイコーエンジニアリング

    圧縮板

    アイコーエンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    圧縮試験用の圧縮盤です。取付ネジ穴形状、押し面積等、標準以外でも製作可能です。
    容量100N方式上用圧縮板取付部M6×P1メネジ
  • 回転型トルクメーター アイコーエンジニアリング

    回転型トルクメーター

    アイコーエンジニアリング
    559,800税込615,780
    1個
    64日以内出荷
    連続回転しながらねじりトルクを計測するトルクセンサ。被測定物の間にカップリング方式のようにジョイントして使用。信号はスリップリングから取り出します。
    定格出力1.5mV/V±1%(10~50N・m : 1mV/V)温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.3%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.2%R.O.
  • 低用量引張圧縮ロードセル アイコーエンジニアリング

    低用量引張圧縮ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    99,980税込109,978
    1個
    11日以内出荷
    低容量の荷重測定に最適。引張、圧縮の測定が可能。フィーリングテスターの荷重センサとして使用
    コード長さ(m)2定格出力1.0~1.5mV/V温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.印加電圧(V)【許容】10 / 【推奨】6許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.2%R.O.許容過負荷150%R.C.(5N用はストッパー付)入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.2%R.O.
  • 両開きバイス アイコーエンジニアリング

    両開きバイス

    アイコーエンジニアリング
    159,800税込175,780
    1個
    11日以内出荷
    据え置き型の両開きバイス。開き量が大きく、様々なワークに対応できる。口金は交換可能で、樹脂などで特注口金を作るのも簡単です。
    容量1kN質量(g)2800方式左右ネジ刃のサイズ(mm)90×30取付部M4用ザグリ穴で固定開き幅(mm)【刃】0~80
  • 万能チャック アイコーエンジニアリング

    万能チャック

    アイコーエンジニアリング
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    ねじ締めタイプの小型掴み治具。蝶ネジつきで締め込み力が強く、汎用性が高い。
    容量200N質量(g)78方式バネ圧で開、ねじ締め刃のサイズ(mm)15×10取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】3
  • ワイヤーハーネス抜去力スタンド アイコーエンジニアリング

    ワイヤーハーネス抜去力スタンド

    アイコーエンジニアリング
    159,800税込175,780
    1個
    34日以内出荷
    標準付属のチャックにてワイヤーハーネス抜去力の測定が行えます。操作性が良く、ワークの交換も簡単。
    セット内容試験機本体、MODEL-2254専用チャックストローク(mm)70寸法(mm)525×150×200スタンド約15kg荷重容量500N(50kgf)テストスピード手動
  • フリーテーブル アイコーエンジニアリング

    フリーテーブル

    アイコーエンジニアリング
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    このテーブルを試料側またはロードセル側につけることで、回転テスト時にワークまたはロードセルが自動的に調芯動作を行います。引張圧縮タイプもございます。(MODEL-340-L-5)
  • フィルムチャック アイコーエンジニアリング

    フィルムチャック

    アイコーエンジニアリング
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    ワーク掴み面にヤスリ状の滑り止めを貼り付けたフィルム掴み治具。表面が平らではないフィルムなどの引張試験に適している。
    容量20N方式ネジ締め取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
  • フィルムチャック アイコーエンジニアリング

    フィルムチャック

    アイコーエンジニアリング
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ワーク掴み面にゴム板を貼り付けたフィルム掴み治具。薄板、ワイヤーなどの保持も可能。
    容量20N方式ネジ締め取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
  • ピンバイス アイコーエンジニアリング

    ピンバイス

    アイコーエンジニアリング
    7,998税込8,798
    1個
    11日以内出荷
    ピンバイス形状の治具。引張りにも圧縮にも使え、微小荷重の測定に適している。
    容量10N質量(g)12方式丸棒用/コレット交換式取付部M6×P1オネジ開き幅(mm)【刃】0~Φ3.2
  • ビーム型ロードセル アイコーエンジニアリング

    ビーム型ロードセル

    アイコーエンジニアリング
    239,800税込263,780
    1個
    64日以内出荷
    計量用として一般的に使用されているロードセル。ホッパースケール、台はかり等に多く利用されている
    定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.03%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~温度の影響【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.05%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.05%R.O.