絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- 3/8(7)
- 1/2(8)
- 5/8(3)
- 3/4(2)
- M6(6)
- M8(8)
- M10(9)
- M12(30)
- M14(2)
- M16(30)
- M18(3)
- M20(7)
- M22(4)
- M24(6)
- M27(3)
- M30(6)
- M33(3)
- M36(3)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 500
- 8(953)
- 10(1,372)
- 12(1,357)
- 15(1,320)
- 16(1,176)
- 20(1,926)
- 25(2,026)
- 30(2,093)
- 35(1,873)
- 40(1,977)
- 45(1,746)
- 50(1,990)
- 55(1,277)
- 60(1,422)
- 65(1,176)
- 70(1,243)
- 75(1,100)
- 80(1,109)
- 90(1,092)
- 100(1,082)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(9)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(37)
- SCM435(3)
- SS400(1)
頭部形状

六角(24)

六角穴付き(4)

皿(1)
種別
全ねじ(29)
半ねじ(15)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.25(6)
- 1.27(20山)(2)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(7)
- 1.58(16山)(8)
- 1.75(28)
- 2(28)
- 2.11(12山)(8)
- 2.3(11山)(3)
- 2.5(8)
- 2.54(10山)(2)
- 3(8)
- 3.5(7)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 5(1)
- その他(1)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・4.5・5・その他
表面処理
- クロメート(6)
- ダクロタイズド(2)
- ディスゴ(2)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(2)
- パーカー(2)
- ユニクロ(6)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(8)
- 黒亜鉛(2)
クロメート・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒亜鉛
ねじ山種類
- ウィット(8)
- ウィット(左)(2)
- メートル並目(34)
ウィット・ウィット(左)・メートル並目
取付穴形状

すりわり(1)

六角穴(4)
すりわり・六角穴
ブランド
- 大阪魂(45)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ボサード(1)
- 由良産商(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ボサード・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥59,120税込¥65,0321箱(25本)4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12























![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)