絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.2(2)
- 2.3(2)
- 3(5)
- 3.18(2)
- 3.2(3)
- 3.3(3)
- 3.6(3)
- 3.7(3)
- 3.8(6)
- 4.05(3)
- 4.1(3)
- 4.15(3)
- 4.2(3)
- 4.25(3)
- 4.3(2)
- 4.7(3)
- 4.8(4)
- 4.9(4)
- 5(3)
- 11(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(4)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 4(2)
- 5(6)
- 6(8)
- 6.35(7)
- 8(1)
- 12(3)
- 14(1)
- 16(1)
全長(mm)
- 77
- 40(741)
- 45(926)
- 50(1,948)
- 60(1,929)
- 65(754)
- 70(1,647)
- 75(1,440)
- 80(1,589)
- 90(1,491)
- 95(645)
- 100(2,087)
- 110(1,222)
- 115(589)
- 120(947)
- 125(778)
- 130(717)
- 140(749)
- 150(1,228)
- 160(794)
- 200(745)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(5)
- ハイス(13)
- 樹脂(1)
- 超硬合金(18)
- 鋼(1)
溝長(mm)
- 10(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 24.6(1)
- 25(1)
- 25.3(1)
- 25.4(1)
- 25.6(1)
- 25.7(1)
- 25.9(1)
- 26(1)
- 27(2)
- 30(2)
- 32(5)
- 33(2)
- 34(2)
- 35(2)
- 39(6)
- 49(6)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(2)
- その他(4)
- チタン系コーティング(7)
- ノンコーティング(5)
- ホモ処理(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIG DAISHOWA(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- FKD(フクダ精工)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- NACHI(不二越)(9)
- OSG(オーエスジー)(3)
- S&K(三興製作所)(1)
- SK(新潟精機)(2)
- TRUSCO(2)
- イワタツール(1)
- グーリング(2)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(2)
- ビックツール(2)
- ユニカ(1)
- ライト精機(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BIG DAISHOWA・BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・HiKOKI(ハイコーキ)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・SK(新潟精機)・TRUSCO・イワタツール・グーリング・サンドビック・タンガロイ・ビックツール・ユニカ・ライト精機・三菱マテリアル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

六角軸ドリル TiNコート
(264件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸
神王工業¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から6日以内出荷硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼刃先形状クロス刃推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
ジグソーブレード ステンレス用
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,498税込¥1,6481パック(5枚組)当日出荷日立ジグソー用替刃です。用途ステンレスの切断に。適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタル
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981パック(2枚)当日出荷から翌々日出荷電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。用途各種金属、木材の切削に
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
六角軸ドリルソー
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711本当日出荷から4日以内出荷穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。用途穴の拡大や切り抜きに。材質HSS鋼表面処理チタンコーティング適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD許容差【シャンク径】h6加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥699税込¥7691パック(2枚)3日以内出荷前後に切削が出来る両刃タイプで背側の歯で小さな曲線加工もできるジグソー用のブレードです用途窓抜き用角穴加工、小さな曲線加工適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)77山数(インチ当たり)14切断能力(mm)木材合板3~20刃渡り(mm)57切断能力(mm)合成樹脂3~20入数(本)2
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から22日以内出荷さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式外部給油
超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート
グーリング¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。材質工具:超硬コーティングDLC-REVO
アクアREVOドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷から5日以内出荷材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。先端角(°)135直径(Φ)2.0-16.0工具材料超硬コーティングREVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
六角軸円錐ドリル 快削
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷刀のような鋭い斬れ味、抵抗を感じない快速性と切削性です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。用途薄鉄板、ステンレス、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの切削、くり広げに材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材