絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.75(9)
- 2.8(42)
- 3.4(60)
- 3.45(12)
- 3.5(72)
- 3.55(9)
- 3.57(14)
- 3.6(52)
- 3.65(12)
- 3.66(8)
- 3.7(49)
- 3.73(9)
- 3.75(9)
- 4.5(10)
- 4.6(7)
- 5(12)
- 5.1(12)
- 5.2(12)
- 5.3(14)
- 5.5(14)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.71(3)
- 2.75(9)
- 2.8(30)
- 2.85(4)
- 3(9)
- 3.4(19)
- 3.5(20)
- 3.6(17)
- 3.65(6)
- 3.7(16)
- 4(23)
- 4.4(4)
- 4.5(4)
- 4.6(7)
- 5(11)
- 6(23)
- 6.35(25)
- 8(12)
- 10(5)
- 12(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 67(40)
- 70(53)
- 71(16)
- 75(5)
- 77(3)
- 80(10)
- 81(6)
- 83(4)
- 85(8)
- 86(5)
- 87(7)
- 89(7)
- 90(3)
- 92(4)
- 94(12)
- 95(11)
- 100(12)
- 103(3)
- 105(2)
- 111(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(4)
- コバルトハイス(39)
- ハイス(83)
- バナジウムハイス(3)
- 粉末ハイス(10)
- 超硬合金(74)
- 鋼(4)
溝長(mm)
- 39
- 12(315)
- 15(277)
- 16(296)
- 18(399)
- 20(580)
- 22(282)
- 24(334)
- 25(290)
- 28(291)
- 30(404)
- 35(308)
- 40(337)
- 43(285)
- 45(379)
- 50(387)
- 55(283)
- 60(375)
- 70(278)
- 75(344)
- 100(355)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(5)
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- その他(26)
- アルミナ系コーティング(2)
- クロム系コーティング(4)
- ダイヤモンドコーティング(4)
- チタン系コーティング(57)
- ノンコーティング(14)
- ホモ処理(5)
- ミラクルコーティング(3)
- 窒化処理(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化処理
ブランド
- モノタロウ(3)
- ALPEN(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- NACHI(不二越)(40)
- OSG(オーエスジー)(17)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- TRUSCO(5)
- WIDIN(5)
- イシハシ精工(17)
- エスコ(3)
- グーリング(26)
- ケナメタル(3)
- ワルター(6)
- 三菱マテリアル(11)
- 京セラ(4)
- 住友電工ハードメタル(8)
- 大西工業(3)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(6)
- 理研製鋼(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ALPEN・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・TRUSCO・WIDIN・イシハシ精工・エスコ・グーリング・ケナメタル・ワルター・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・大西工業・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ドリル TiNコート
(264件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥769税込¥8461パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥679税込¥7471パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
No.26 6角軸ステンレス用ドリル
大西工業(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)当日出荷くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
クッションドリル鉄工用
ベッセル(15件のレビュー)¥469~税込¥516~1本ほか当日出荷高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(11件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ
NACHI(不二越)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)
ALPEN(7件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(4件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材