切削工具 :「ひし形」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
種別ネガ
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.8
穴径d1(Φmm)5.16
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質BN7500
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
トラスコ品番409-3696
刃長(mm)9.67
コーナー半径(mm)0.4
適合被削材種N
チップ形状80°菱形
材種WN10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途ミーリング加工用。
適合本体F2010/F4041
厚さ(mm)7.74
刃長(mm)13.7
ブレーカL55
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
用途ミーリング加工用。
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
適合本体F2010/F4041
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番409-2126
適合被削材種M・S
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
形状ひし形インサート
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)水平方向:12.5
逃げ角(度)35
内接円(mm)7.15
取付穴径(Φmm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最大切込み(mm)1.5
用途ミーリング加工用。
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番412-8145
適合被削材種P・K
チップ形状菱形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
用途ミーリング加工用。
刃長(mm)12.7
適合被削材種P・K
チップ形状菱形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状菱形
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番411-7396
適合被削材種P・K
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
仕様外径用バイト
適合チップひし形55°
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバークランプ
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番409-3710
適合本体F2010/M5130
適合被削材種N
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーK85
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。
適合本体F2036
適合被削材種P・K
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
用途ミーリング加工用。
適合本体M2131
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)16.2
コーティングノンコート
適合被削材種N
チップ形状菱形
材種WK10
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番412-4956
厚さ(mm)3.18
刃長(mm)7.94
コーナー半径(mm)0.4
適合被削材種P・K
チップ形状菱形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。