切削工具 :「ネガ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日8月20日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNMG
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。
仕様ブレーカー:MP
トラスコ品番454-4117
材質TT5080
被削材(適合)M・S
コーティングPVD
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状中切削
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途ミーリング加工用。
適合本体F2010/F4041
厚さ(mm)7.74
刃長(mm)13.7
ブレーカL55
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
仕様ブレーカー:FG
トラスコ品番454-2552
材質CT3000
被削材(適合)P・M・K
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-2508
材質サーメット
切刃長さ(mm)9.53
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
厚さS(mm)3.18
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番709-9452
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)L:15.5
内接円(mm)12.7
コーティングCVD
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径(mm)RE:0.8
適合被削材種鋳鉄
チップ形状ひし形55°
厚さS(mm)6.35
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。
内接円(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形80°
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番362-6116
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。
内接円(mm)12.7
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
合金鋼加工において圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼。
トラスコ品番182-5583
材質PVDコーティング
穴径(Φmm)D1:5.16
切刃長さ(mm)L:15.5
内接円(mm)12.7
コーティングPVD
ブレーカTSF
コーナーR(mm)0.4
コーナー半径(mm)RE:0.4
適合被削材種鋼
チップ形状55°ひし形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。
切刃長さ(mm)L:12.9
コーティングPVD
適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
切刃長さ(mm)L:15.5
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形55°
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
コーティングPVD
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状ひし形55°
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
コーティングCVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形80°
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。
角度(°)主逃げ角AN:0
切刃長さ(mm)L:15.5
適合被削材種高硬度材
チップ形状ひし形55°
厚さS(mm)4.76
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番409-2126
適合被削材種M・S
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。
寸法D1(mm)5.16
材種KBN010
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
刃長(mm)15.5
コーティングPVD
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
チップ形状ひし形55°
材種AH8015
チップ逃げ角(°)0
加工形状弱断続加工
優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材
刃長(mm)15.5
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材
チップ形状ひし形55°
材種AH8005
チップ逃げ角(°)0
加工形状連続加工
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途炭素鋼、耐熱合金鋼、ステンレス鋼の小物汎用加工用。
仕様ブレーカー:SM-F
材質TT4430
被削材(適合)P・M・S
コーティングPVD
チップ形状55°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGP
材質PV3010
被削材(適合)P・M・K
コーティングPVD
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGP
材質PV3010
被削材(適合)P・M・K
コーティングPVD
チップ形状55°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。連続及び断続旋削加工用。
材質TT7015
被削材(適合)K
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。連続及び断続旋削加工用。
材質TT7015
被削材(適合)K
コーティングCVD
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軟鋼、低炭素鋼、低炭素合金鋼の中切削溝入れ・旋削加工用。ステンレス鋼の低~中速加工に。
仕様ブレーカー:MM
トラスコ品番456-4692
材質TT5100
被削材(適合)P・M
コーティングCVD
チップ形状55°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状中切削
1箱(10個)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。耐熱合金の低速、断続切削加工に。
トラスコ品番454-4176
材質TT8020
被削材(適合)P・M・S
コーティングPVD
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番412-9774
適合本体F4030
厚さ(mm)7.41
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
難削材も対応し長い工具寿命で、良好なじん性と耐摩耗性を両立します。
用途一般旋削耐熱合金加工用。比較的安定したニッケルベース合金加工用。
材種6160
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番703-6400
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)1.6
適合被削材種鋳鉄
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
材質PVDコーティング
コーティングPVD
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状ひし形80°
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。
材質PVDコーティング
コーティングPVD
適合被削材種難削材
チップ形状ひし形80°
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番706-3181
材質PVDコーティング
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)1.2
適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。