切削工具 :「ネジ 山 つぶれ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

T型タップホルダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。
材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理
タイプタップ用
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
仕様直径25mm丸型ダイス用
トラスコ品番361-7432
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
質量(g)100
タイプダイス用
適合ねじ径(M)(mm)2~10
作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。
加工長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。
セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm
材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)
質量(g)199
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
材質高速度工具鋼(HSS)
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
こんなお得な商品も!

六角軸スパイラルタップ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
こんなお得な商品も!

六角軸スパイラルタップ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます
ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正
全長(mm)70
被削材鉄・アルミ・真鍮
ねじの種類M
こんなお得な商品も!

タップハンドル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
一般的なクランプタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。
材質スチール
タイプタップ用
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。
材質中炭素鋼(S45C)
タイプダイス用
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ1 0424
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用
RoHS指令(10物質対応)対応
突き出しセンタ有無有
ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に
適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー
材質HSS鋼
被削材鉄・アルミ・真鍮
六角軸対辺(mm)6.35
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用
材質HSS(ハイス鋼)
全長(mm)70
質量(g)24
ピッチ喰い付き:5.0P
溝長(mm)32
被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
タップサイズW5/16-18(2分5厘)
シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)
穴径(mm)推奨下穴径:6.6
JIS等級2級
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
こんなお得な商品も!

六角軸ポイントタップ
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。
ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。
材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)
ねじの種類M
錆びた・ねじた・つぶれたねじ山のねじを簡単に取り外すスクリューエキストラクター。高価なねじ切りツールなしで、ねじ山がなめたねじを取り外すことができます。ねじ山にハンマーで押し込み、ねじを取り外します。ハンマーの衝撃にも耐えるよう、インパクトキャップが備わっています。
ねじ山対応:M2.5-M6
寸法l1(mm)45
寸法l(mm)160
質量(g)116
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-90
1本
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-89
1本
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:18mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-87
1本
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-23
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:18mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-81
1本
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M5×0.8●下穴ドリル:4.2mm●全長:タップ/70mm ドリル/113mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/38g ドリル/24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9299-27
1本
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-61
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-85
1本
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-24
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm・4.2mm・5.0mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-65
1本
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm・3.3mm・4.2mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-64
1本
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:17mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-88
1本
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-91
1本
¥5,060
税込¥5,566
当日出荷
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9299-63
1本
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-62
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-22
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:19mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-86
1本
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-77
1本
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-83
1本
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。