切削工具 :「三角形」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:非鉄金属。
トラスコ品番825-3955
適合被削材種非鉄金属
材種DX140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
トラスコ品番456-9213
材質TT8020
被削材(適合)P・M・S
コーティングPVD
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
トラスコ品番456-9230
材質CT3000
被削材(適合)P・M・K
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番412-9774
適合本体F4030
厚さ(mm)7.41
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。
仕様ブレーカー:FG
トラスコ品番456-4795
材質PV3010
被削材(適合)P・M・K
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
材種7105
用途鋼の一般加工用。
仕様ブレーカー:FA
トラスコ品番456-7844
材質TT8125B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状高精度仕上
1箱(10個)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
用途ミーリング加工用。
適合本体M5137
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーG57
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。
厚さ(mm)4.76
チップ形状正三角形
材種PR115S
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。
寸法D1(mm)3.81
材種KBN010
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-5700
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーNR4ブレーカー
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:ステンレス鋼用。旋削加工に。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番117-8714
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーPS5ブレーカー
1個
¥9,698
税込¥10,668
11日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-9669
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
材種NS9530
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
チップ形状正三角形
材種SH725
形状正三角形インサート
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)水平方向:11
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.26
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最大切込み(mm)1.5
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。
被削材H
切刃長さ(mm)1.8
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)1.98
コーナーR(mm)0.4
母材CBN
材種7015
内接円径(mm)3.96875
1箱(5個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
精密級のCBNチップです。最新のPVDコーティングです。内径加工に最適なポジチップです。
用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングAlTiCrN
母材CBN
材種7125
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
母材超硬
材種4325
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。
厚さ(mm)厚さ(mm):4.76
適合被削材種難削材、高硬度材
チップ形状三角形
材種WG300
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
材種4425
1個
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材CBN
材種7105
内接円径(mm)9.525
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)3.175
母材CBN
材種7115
内接円径(mm)6.35
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
母材CBN
材種7115
切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。非常に硬いCBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
被削材H
切刃長さ(mm)1.8
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)1.98
コーナーR(mm)0.4
母材CBN
材種7525
内接円径(mm)3.96875
1箱(5個)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番117-0808
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーPM5ブレーカー
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-5669
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーNF4ブレーカー
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。