切削工具 :「内径 バリ取り」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
面取角度90°
先端角(°)90
材質ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状その他
パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。
スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。
ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内外径の面取り加工。
パイプの内側と外側の同時面取り。
面取角度90°
材質ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状その他
用途内径溝加工用。
材質スチール
適合チップP20200
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーズをなくし内径2mm以上の精密作業用
ブレード交換不可
用途金型や治具製作の仕上げ作業に
材質ハイス
ハンドル長さ(mm)約80
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個
質量(g)391
箱寸法(mm)215×120×40
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
バリ取り用カウンターシンク3本とブレード1本のセット品です。
用途内径バリ取り加工に
トラスコ品番195-4483
セット内容151-00137、151-00138、151-00139、B12ブレード
材質ハイス
質量(g)80
シャンク径(Φmm)6.35
アズワン品番64-8341-77
1セット(4本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
RD25(BC2511)内径用カウンターシンク刃と、EX28(EX3001)外径用カウンターシンクを保持します。
適合BC2511(RD25内径用カウンターシンク)、EX3001(EX28外径用カウンターシンク)を保持可能
1個
¥1,588
税込¥1,747
4日以内出荷
3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。
軸径(Φmm)3.2
全長(mm)48
質量(g)34
刃幅(mm)3.2
仕様クロス穴用
トラスコ品番112-3190
硬度HRC62~64
ブレードD66
刃先角度(°)50
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個
使用範囲(mm)3~25
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
経済的なロータドライブセット。ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm×1本、10.4mm×1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本NBハンドル×1本ケース
刃長(mm)S10:12、S20:12
ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48
箱寸法(mm)200×70×30
質量(g/セット)147
刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2
色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース
刃長(mm)S10:12、S20:12
ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48
箱寸法(mm)200×70×30
質量(g/セット)178
材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)
刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2
色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
1セット
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング
切刃形状その他
鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合材鉄・ステンレス・非鉄金属
面取り角度(°)90
過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。
材質コバルトハイス
給油方式外部給油形
ねじれ角(°)20
木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合材鉄・ステンレス・非鉄金属
面取り角度(°)90
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。
バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。
無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000
最大出力(W)520
最大トルク(N・m)0.44
コレットサイズ(mm)6
質量(kg)3.7
外径(mm)70[h7]
電源(V)三相200
冷却方式モーター:エアー
4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り角度(°)60
4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り角度(°)30
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り角度(°)45
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。