切削工具 :「台所用椅子」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

1,087件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントコネクター径(mm)Φ6(追加オプションΦ4)
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法B(mm)0.5 寸法W(mm)3.4 勝手 寸法R(mm)0.1 角度α(°)30 角度β(°)12 使用コーナー数3 H(mm)4.3
1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

クーラントコネクター径(mm)Φ6(追加オプションΦ4)
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)125 寸法L1(mm)8 取付ねじ(チップ)SR-S26P レンチSR-K11P
1個ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)125 寸法L1(mm)8 取付ねじ(チップ)SR-S26P レンチSR-K11P
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法B(mm)0.5 寸法T(mm)5.4 寸法W(mm)3.4 勝手 寸法R(mm)0.1 角度α(°)30 角度β(°)12 使用コーナー数3 H(mm)4.3
1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

勝手 使用コーナー数3 チップ寸法(mm)19
1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

勝手 使用コーナー数3 チップ寸法(mm)19
1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法L2(mm)11 全長(mm)125 取付ねじSR-S21XS 適合トルクスキーSR-K21 クーラントコネクター径(mm)Φ6
1本
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勝手 使用コーナー数3 チップ寸法(mm)19
1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

勝手 使用コーナー数3 チップ寸法(mm)19
1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃先角度(°)60 チップ寸法(mm)19 勝手 使用コーナー数3
1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法X(mm)2.8 勝手 使用コーナー数3 刃先角度(°)55 チップ寸法(mm)19
1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法X(mm)2.8 勝手 使用コーナー数3 刃先角度(°)60 チップ寸法(mm)19
1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先角度(°)55 チップ寸法(mm)19 寸法X(mm)2.8 勝手 使用コーナー数3
1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 勝手右勝手 切込み角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 タイプ標準形 勝手左勝手 切込み角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-10
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 勝手右勝手 切込み角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 タイプ標準形 勝手左勝手 切込み角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-10
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。
用途ヘッド、突切・溝入加工用。 ヘッド長(mm)LH:20
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライス用チップ SDKN モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし ノーズ位置許容差(mm)±0.013 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

トライアルコーポレーションストレート軸コバルトドリル
最強クラスの切れ味! 使い勝手抜群の25本組セット! 厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます! 耐久性も抜群で長寿命! センターポンチなしで作業が可能!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに セット内容2.5/2.5/3.3/3.3/3.5/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 材質コバルトハイス鋼 材質(ケース)スチール
1セット(25本)
26,980 税込29,678
当日出荷

トライアルコーポレーションストレート軸コバルトドリル
最強クラスの切れ味!。使い勝手抜群の25本組セット!。厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます!。耐久性も抜群で長寿命!。センターポンチなしで作業が可能!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに 材質コバルトハイス鋼 寸法(mm)2.5/2.5/3.3/3.3/3.5/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 材質(ケース)スチール
1セット(25本)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

イスカルヘリクアッド チップ XPMT-HQ
エコ商品
右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番339-0543 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 材種IC950 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷


右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途穴あけ、ボーリング、ミーリング加工用。 仕様AチップCOAT トラスコ品番160-5711
1箱(10個)
7,798 税込8,578
翌日出荷

木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板 材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59 材質(ボディ)特殊バネ鋼
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ISOメートルねじ(並目)用、右勝手40°スパイラルタップです。
用途アルミ・アルミ合金用。 材種HE
1本
2,898 税込3,188
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ縦置き突切り工具で、一体型ホルダー。左勝手タイプ。
適合チップTAG□2… トラスコ品番620-9190 寸法D(mm)(最大)35 勝手左勝手
1本
17,980 税込19,778
30日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります