切削工具 :「正方形」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

1,887件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワルター正方形 P284..
エコ商品
4コーナー使いポジチップ、ユニークなアルミナコーティングにより耐摩耗性を改善しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワルター正方形ポジチップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワルター正方形 P484 .
エコ商品
用途チップ交換式ドリルD4120用。穴あけ、傾斜面あるいは凸面での穴あけ開始、チェーンドリリング用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

イスカル部品 正方形シート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
789 税込868
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワルター正方形 P284..
エコ商品
材種WTP35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材 逃げ角(°)主切れ刃AN:11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイ正方形 ネガチップ T5105
エコ商品
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。 トラスコ品番703-6400 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)12.7 内接円(mm)12.7 コーナーR(mm)1.6 適合被削材種鋳鉄 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

タンガロイ正方形 ネガチップ AH110
エコ商品
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。 トラスコ品番706-3181 材質PVDコーティング 切刃長さ(mm)12.7 内接円(mm)12.7 コーナーR(mm)1.2 適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

タンガロイ正方形 ネガチップ AH120
エコ商品
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ正方形 ネガチップ NS9530
エコ商品
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 トラスコ品番706-2508 材質サーメット 切刃長さ(mm)9.53 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.8 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状正方形 厚さS(mm)3.18 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状正方形
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番362-6116 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

用途ミーリング加工用。 チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

タンガロイ正方形 ネガチップ AH905
エコ商品
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。 材質PVDコーティング 切刃長さ(mm)12.7 内接円(mm)12.7 適合被削材種難削材 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ正方形 ネガチップ T9225
エコ商品
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。 トラスコ品番224-3251 切刃長さ(mm)12.7 内接円(mm)12.7 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

4コーナー使いポジチップ、ユニークなアルミナコーティングにより耐摩耗性を改善しました。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 厚さ(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 チップ形状正方形 材種KBN010
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番271-2887 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

タンガロイ正方形 ネガチップ GT9530
エコ商品
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 トラスコ品番706-2745 材質サーメット+PVDコーティング 切刃長さ(mm)12.7 内接円(mm)12.7 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番362-7699 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

テグテックジャパン正方形ポジチップ TT5100
エコ商品
耐チッピング性、耐粘着性に優れています。
用途軟鋼、低炭素鋼、低炭素合金鋼の中切削溝入れ・旋削加工用。 トラスコ品番456-0065 材質TT5100 被削材(適合)P・M コーティングCVD チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

テグテックジャパン正方形ネガチップ TT8020
エコ商品
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。耐熱合金の低速、断続切削加工に。 材質TT8020 被削材(適合)P・M・S コーティングPVD チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ正方形 ネガチップ AH3135
エコ商品
高い耐欠損性を誇ります。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 トラスコ品番709-1401 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。 適合被削材種難削材、高硬度材 チップ形状正方形 材種WG300
1箱(10個)
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 材種PR120S
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 チップ形状正方形 材種PR115S
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密級のCBNチップです。外径加工に最適なネガチップです。
用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。 被削材H 切刃長さ(mm)2.8 勝手なし コーティングAlTiCrN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.6 母材CBN 材種7125 内接円径(mm)12.7
1箱(5個)
73,980 税込81,378
翌々日出荷

安定した加工状態での前加工済み耐熱合金材の加工に最適です。高い耐境界摩耗性のより、優れた切れ刃信頼性と予測可能な摩耗を実現しました。
用途一般旋削耐熱合金加工用。 被削材S 切刃長さ(mm)11.5 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)1.1906 母材セラミック 材種6060 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

精密級のCBNチップです。外径加工に最適なネガチップです。
用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。 材種7135
1箱(5個)
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-0137 コーティングノンコート 適合被削材種N チップ形状正方形 材種WK10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。安定した加工条件でのネズミ鋳鉄および高硬度鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。 被削材S 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 母材セラミック 材種650 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。 仕様コーティング超硬 トラスコ品番117-7164 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーPM5ブレーカー
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。 仕様コーティング超硬 トラスコ品番117-4061 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーPM5ブレーカー
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。 被削材PK 勝手なし チップ厚さ(mm)3.175 母材超硬 材種4425
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。 被削材PK 切刃長さ(mm)11.9 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 材種4415 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります