切削工具 :「溝加工」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

3,527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 溝幅(mm)2-3 寸法r(mm)0.1 溝深さ(mm)20 溝径(Φmm)(外径最小)15 寸法l5(mm)48 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨) 寸法Da min(mm)15 寸法t max a(mm)20
1箱(2個)
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)65 首径(mm)Φ4 刃径(Φmm)10 刃幅(mm)3 柄径(Φ)10 首長(mm)15
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57 公差(mm)0~-0.04 ねじれ角(°)35
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ワルターシャンク-外径溝加工
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 寸法d(mm)12 最大溝深さ(mm)2 寸法h(mm)11 寸法l4(mm)45 最小下穴径(Φmm)7 最大溝幅(mm)2
1本
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (735種類の商品があります)

材質GH730 刃数3 適合スパナKEYV-177 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)10.0 寸法DC(mm)17.70 寸法CDX(mm)3.80 寸法FHA(°)0 寸法CRKSS06
1セット(2個)
8,796 税込9,676
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワルターシャンク 外径溝加工
エコ商品
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。直径35mmまでのメイン/サブスピンドルでの溝入れおよび突っ切りに柔軟に対応。 トラスコ品番411-4517 寸法(mm)最大突き出し:22.3 全長(mm)110 高さ(mm)12 径(Φmm)最大溝入れ:25 溝幅(mm)2 適合チップDX シャンク径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ワルターシャンク - 外径溝加工
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワルターシャンク 外径溝加工
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 寸法d(mm)12 最大溝深さ(mm)2 寸法h(mm)11 寸法l4(mm)45 最小下穴径(Φmm)7 最大溝幅(mm)2
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュール式内径溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

モジュール式内径溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 トラスコ品番802-4549 材質スチール 全長(mm)179.4 溝幅(mm)0.6-1.7 最大溝深さ(mm)2 首下長(mm)40 シャンク径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

CNC旋盤・マシニングセンタ用です。
用途キー溝加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トラスコ品番409-9998 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

ワルターシャンク工具 外径溝加工
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。
材質高コバルトハイス(SKH57) 表面処理S(TiCN)コーティング 公差(mm)0~-0.04 ねじれ角(°)35
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高精度な溝形状に抜群の効果を発揮。刃径はプラス公差。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.04
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。 刃数3枚 表面処理Sコーティング
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじれ角(°)30 公差(mm)0~-0.02 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

刃幅(mm)4.25 公差(mm)0~-0.02 ねじれ角(°)30
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ユニークなDXポジエンゲージ機構によりチップを確実に固定し、高いプロセス信頼性および低い工具コスト。開閉可能な軸方向クーラント出口により、止まり穴加工においても確実な切りくず排出です。
用途内径溝加工用。 品名Walter Cut ボーリングバー 適合チップDX18・・
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途溝・沈み加工用。 トラスコ品番122-7601 長さ(mm)【LF】25.5 切込み角度(°)【KAPR】90 切削径(Φmm)【DC】19.7 最大切込み(mm)【APMX】12 最大切削径(Φmm)【DCX】19.7 寸法OAL(mm)39.3
1箱(2個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 トラスコ品番802-4958 材質スチール 幅(mm)25 高さ(mm)25 溝幅(mm)2.0-2.5 最大溝深さ(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります