切削工具 :「電工」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

2,557件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電バイメタルカッタープラケース入りセット。標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。
用途穴あけ作業 セット内容JBCTL-21×2本,JBCTL-27×2本,JBCTL-33×1本
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷

住友電工ハードメタルチップ AXMT-G
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ S-STUP
適合チップ正三角形60° クランプシステムスクリューオン 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEMT
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-MU
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(5個)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-FX
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材) 先端角(°)140 表面処理NXコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-VNMX
形状ひし形35° 材質DA1000 切刃長さ(mm)16.6 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU
形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状ひし形80° 勝手勝手なし ブレーカGU
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

住友電工ハードメタルフラットマルチドリル
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工 材質超硬
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合機種WEZ11000シリーズ 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WDXT-G
形状六角形80° 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 穴の有無あり
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-DNMX
形状ひし形55° 材質DA1000 切刃長さ(mm)15.5 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります