切削工具 :「高硬度鋼用超硬」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長は2Dタイプと3Dタイプをラインナップ。 加工に合わせた工具選定が可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数6 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)45
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金 公差h7 先端角(°)140 表面処理アクア(TiAlN)コート ねじれ角弱ねじれ ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OPコート ねじれ角50°
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。 材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)25
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-HFE-H 高送り型は、独自の複合ラジアス形状で切削抵抗を低減し、L/D=7の突出し長さで高速・高送り加工が可能です。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に 材質超硬 表面処理DUROREYコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に 材質超硬 表面処理DUROREYコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)25 材質超硬合金 刃数2 コーナR許容差(mm)±0.005 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 シャンク径公差(mm)h4
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)43 外径許容差(mm)0~-0.02 材質超硬合金
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼を高能率かつ安定的に加工する高能率型ボールエンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用。 60HRCを超える被削材においても、優れた耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命化を可能にします。 優れたボールR精度で、高硬度鋼の荒~中仕上げ加工まで幅広く適応可能。 強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。 チップポケットを確保し、切りくず詰まりを抑制する中心部2枚刃仕様。 多刃化に伴う課題「びびり振動」を抑制し、高能率加工を実現。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)40 材質超硬合金 刃数2 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金 刃先形状ギャッシュ当て 刃数4 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02 被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金 材質超硬合金(Carbide) 表面処理DUROREY 底刃スクエア ねじれ角(°)43 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)43 外径許容差(mm)0~-0.02 コーナR許容差(mm)±0.02 材質超硬合金 被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)43 外径許容差(mm)0~-0.02 材質超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用エンドミル
エコ商品
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
寸法Z(mm)6 コーティングTiSiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート ねじれ角(°)20 シャンク径公差(mm)0/-0.01 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数6 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス ねじれ角(°)45
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12~20 適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇) 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12~20 適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎ 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
コーティングnBS ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H OSG(オーエスジー) 動画あり
表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)43 加工穴深さ(L/D)4D 被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金 材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途隅R側面加工、曲面加工、隅R溝加工 材質超硬 刃数4 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)35 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○ 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数4 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工 材質超硬 刃数2 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)35 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数6 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数2 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)35 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数6 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工 材質超硬 刃数2 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)35 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 刃径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 刃長(mm)30 刃数2 全長(mm)100 タイプ2 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)35 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○ 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。 材質超硬合金 タイプエンドミルシャンク 先端角(°)140 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。 仕様TiN 材質K30F TiN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、高硬度材。ミーリング加工。 仕様TAX トラスコ品番803-0008 材質超硬 刃数4 全長(mm)72 刃長(mm)22 コーナー半径(mm)2 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。 仕様ノンコート 材質K30F ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高張力鋼専用刃形状です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。 仕様TFP 材質K30F TFP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 材質超硬合金(WJ30EJ) 表面処理コーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります