カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(771)
        • タップ・ダイス(336)
        • エンドミル(477)
        • チップ(48)
        • ホルダ(89)
        • フライスカッター(237)
        • ツーリング(170)
        • 面取り・バリ取り(67)
        • リーマ(101)
        • バイト(25)
        • クーラント用品(11)
        • スクロールチャック(44)
        • バイス(20)
        • ホールソー・コアドリル(185)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(5)
        • カッター・メタルソー(50)
        • 放電加工機関連商品(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・グーリング・WIDIA・京セラ・NACHI(不二越)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・三菱マテリアル・ケナメタル・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・S&K(三興製作所)・サンドビック・岡崎精工・住友電工ハードメタル・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・TRUSCO・ミヤナガ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「28mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 2.8mm ドリル
  • ドリルビット 28mm

商品豆知識

2,637件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 28mm ダイヤモンドコアビット エスコ

    28mm ダイヤモンドコアビット

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA870B-28
  • ブルービット28mm シブヤ

    ブルービット28mm

    シブヤ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2629
  • ライトビット28mm シブヤ

    ライトビット28mm

    シブヤ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • 乾式ハンドコアドリル28mm コバルテック

    乾式ハンドコアドリル28mm

    コバルテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
    用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)28
  • エホート ホールソー 28mm EFFORT(エホート)

    エホート ホールソー 28mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
    用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)28全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
  • 28mm 超硬付ホールソー エスコ

    28mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    ¥5,770税込¥6,347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-28
  • 超硬ホールソー28mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー28mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)28本体寸法(mm)30×83×30有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 乾式ハンドコアドリル28mm コバルテック

    乾式ハンドコアドリル28mm

    コバルテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    革新的な新技術で作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現しました。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
    用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業。セット内容ガイドプレート有効長(mm)200(ガイドプレート付き)取付ねじ【集塵シャンク】Cロットネジ外径28mmを穿孔
  • DIAMOND 三点式チューブ 28mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 28mm

    DIAMOND
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3368材質鉄質量(kg)0.4呼び径(mm)28チューブ長さ(mm)295
  • DIAMOND 三点式ビット 28mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 28mm

    DIAMOND
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3336材質鉄質量(kg)0.2呼び径(mm)28有効長(mm)325
  • DIAMOND 三点式アダプター 28mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式アダプター 28mm

    DIAMOND
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3382材質鉄質量(kg)0.4呼び径(mm)28
  • エホート 六角軸EHLホールソー 28mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸EHLホールソー 28mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
    用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)28全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
  • 28mm 六角軸シャンク ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸シャンク

    ミルウォーキーツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    MXF DH2528H用アクセサリー
    シャンク形状六角軸
  • 六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 普通

    SK11(6件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 六角軸Coステンドリル 普通 SK11

    六角軸Coステンドリル 普通

    SK11(6件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 28.0mm カウンターシンク(3枚刃/12mm軸・HSS) エスコ

    28.0mm カウンターシンク(3枚刃/12mm軸・HSS)

    エスコ
    ¥7,970税込¥8,767
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827E-28切刃形状3枚刃
  • 六角軸Coステンドリル 極短 SK11

    六角軸Coステンドリル 極短

    SK11(12件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm)

    ミルウォーキーツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    MXF DH2528H用アクセサリー
    長さ(mm)400シャンク形状六角軸
  • 28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm)

    ミルウォーキーツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    MXF DH2528H用アクセサリー
    長さ(mm)400シャンク形状六角軸
  • 28mm 六角軸コールドチゼル(35x400mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸コールドチゼル(35x400mm)

    ミルウォーキーツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    MXF DH2528H用アクセサリー
    長さ(mm)400シャンク形状六角軸
  • 28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm)

    ミルウォーキーツール
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    MXF DH2528H用アクセサリー
    長さ(mm)400シャンク形状六角軸
  • 六角軸TiN鉄ドリル 極短 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 極短

    SK11(3件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • 六角軸振動用充電ドリルビット SK11

    六角軸振動用充電ドリルビット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。通常の振動ドリルにも使用していただけます。六角軸なので軸滑りが起きません。従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。材質特殊鋼
  • 六角軸TiN鉄ドリル 微長 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 微長

    SK11(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    この長さが効く、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 六角軸Coステンドリル 微短 SK11

    六角軸Coステンドリル 微短

    SK11
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
  • 六角軸TiN鉄ドリル 微短 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 微短

    SK11
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 六角軸Coステンドリル 微長 SK11

    六角軸Coステンドリル 微長

    SK11
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 充電磁器タイルドライバービット SK11

    充電磁器タイルドライバービット

    SK11
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
    用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー加工刃先:超硬合金加工刃
  • 超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ 替刃

    神東工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
  • 充電ドライバードリルビット SK11

    充電ドライバードリルビット

    SK11
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
    用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
  • 超硬ホールソー CTタイプ 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ

    神東工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチ刃径(Φmm)15適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.3~3.7)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)

    サンドビック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
    用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
  • コロミル300 フライス加工用チップ サンドビック

    コロミル300 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
    用途高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
  • CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ヘッド交換式高送りモジュラヘッド HXN03-M タンガロイ

    ヘッド交換式高送りモジュラヘッド HXN03-M

    タンガロイ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    28x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-128材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)28シャンク径(mm)6.35
  • 28.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ

    28.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

    エスコ
    ¥20,600税込¥22,660
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA824NW-28.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)28.0シャンク径(mm)12.7
...

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具