切削工具 :「AN11」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ範囲を最適なサイズに段階的に調整できます
全長(mm)50 質量(g)30 ハンドル長さ(mm)57 ホルダー径(mm)11 アズワン品番64-7938-90 つかみ幅(mm)1~2.8
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷



ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
1個
40,700 税込44,770
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた切りくず排出性能を発揮・ビビりを抑制し安定加工を実現。
クランプシステムスクリュークランプ
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1セット(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン特別用途旋削インサート 超硬 TPUN
汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)11 材種S25M 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材 逃げ角(°)主切れ刃AN:11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 材質サーメット+PVDコーティング 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHW1204M0
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKT2006M0T
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1204M0
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160304
汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番509-1096 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)3.18 材種S25M 寸法RE(mm)0.4 寸法IC(mm)9.52
1箱(10個)
7,298 税込8,028
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKT1604・
RoHS
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)16.45 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-125ER
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)5.05 寸法RE(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKW2006M0T
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート CVD APKX
RoHS
Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で鋳鉄およびノジュラー鋳鉄のフライス加工向け耐摩耗材種、湿式・乾式加工に適用可能です。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番434-4948 寸法L(mm)16.76 寸法S(mm)5.67 材種MK1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンISO標準インサート1
RoHS
MP1501前身のCVD材種、高硬度材のフライス加工や、安定条件下での中粗加工の高速切削向け材種。ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄での粗加工にも対応します。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番434-6101 寸法L(mm)16.45 寸法S(mm)4.76 材種MP1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1204M0T
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1605M0T
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)5.56 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKT1605M0T
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)5.56 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPUN2204・
RoHS
フライス用インサート、TPUN・仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)4.763 材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKX1604・
RoHS
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)16.76 寸法S(mm)5.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-060ER
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)2.37 寸法RE(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKR2204・
RoHS
フライス用インサート、TPKR・仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法L(mm)17.5 寸法S(mm)4.762 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKN1603・
RoHS
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPKT09T420TR
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)4.76 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPKT05T210TR
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)2.54 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3373 タイプ連続加工 切刃長さ(mm)L:2.2 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種高硬度材 チップ形状正三角形 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。 トラスコ品番825-3958 タイプ連続加工、 弱断続加工 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:3.7 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種高硬度材 チップ形状正三角形 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3417 タイプ連続加工、 弱断続加工 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:2.3 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.2 適合被削材種高硬度材 チップ形状正三角形 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン特別用途旋削インサート 超硬
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様AN(deg):11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン特別用途旋削インサート 超硬 TPGN160308
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番509-4175 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)3.18 材種CP200 寸法RE(mm)0.8 寸法IC(mm)9.52
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート APEX
RoHS
アルミニウム加工用の硬い耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番434-4946 寸法L(mm)16.45 寸法S(mm)4.76 材種H15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート SPKT140523TN
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番434-9692 寸法S(mm)5.56 材種MS2500 寸法RE(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング