切削工具 :「CBN バー」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
高硬度鋼向けです。
用途内径旋削、倣い、面取り加工用。
材種IB55
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用。ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工
勝手右
ブレーカブレーカなし
55°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。
トラスコ品番825-3209
タイプ連続加工
穴径(Φmm)D1:4.4
切刃長さ(mm)L:2.5
ブレーカなし
コーナー半径(mm)RE:0.4
適合被削材種高硬度材
チップ形状55°ひし形
厚さS(mm)3.97
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)主AN:7
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。
トラスコ品番825-3417
タイプ連続加工、 弱断続加工
穴径(Φmm)D1:3.4
切刃長さ(mm)L:2.3
ブレーカなし
コーナー半径(mm)RE:0.2
適合被削材種高硬度材
チップ形状正三角形
厚さS(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。
トラスコ品番825-3373
タイプ連続加工
切刃長さ(mm)L:2.2
ブレーカなし
コーナー半径(mm)RE:0.4
適合被削材種高硬度材
チップ形状正三角形
厚さS(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。