切削工具 :「DCN」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。ドリル加工用。
仕様●刃径(mm):19●全長(mm):276●円筒シャンク●コード番号:341-2756
アズワン品番67-9159-49
1本
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
非合金および炭素鋼加工用です。
用途穴あけ加工用。
材種IC948
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。ドリル加工用。
材質H10E
形状正方形
逃げ角(度)15
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
クランプシステムスクリューオン式
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)45
勝手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法B(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番434-5937
寸法(mm)KAPR:45
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LH(mm)22
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)12.7
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番434-4315
寸法(mm)KAPR:45
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)23
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)6.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
仕様円筒シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。