切削工具 :「ER6」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

NACHI(不二越)アンカーV ボール
汎用超硬ボールエンドミルです。金型などの輪郭加工に適しています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角標準
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス 刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃) 刃径公差0~-0.05 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
材質超硬M20 適合材鋳鉄
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し 材質SKH51 刃数4枚刃 R公差(mm)0~/+0.05
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△ 精度H2 適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)ソリッドボールエンドミル
直刃のため成形・再研が容易。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) コーティングノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 RD ねじ切り用インサート(ER)
RoHS
外径 旋削 RD ねじ切り用インサートです。
材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミル
コストパフォーマンスに優れた高能率長寿命加工が可能なコーティングエンドミル
材質コバルトハイス 表面処理ATコーティング コートAT 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.03~0
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削用 ねじ切り用インサート
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
1箱(2個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削用 溝入れ用インサート
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
1箱(2個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

送りねじ用台形ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼 材質超微粒子 刃数2枚刃
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
1箱(5個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ACME ねじ切り用インサート(ER)
RoHS
外径 旋削 ACME ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質粉末ハイス 刃数2枚刃
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

消防・食品産業用ラウンドねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルホルダ
RoHS
端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。
用途端面溝入れ用・多機能加工 勝手右勝手
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エクストリームラインケーシングねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 材質IC908 適合ホルダC#-SER/L、SER-D、SER/L 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応 内接円(inch)1/2 チップ寸法(mm)22
1箱(5個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

タンガロイアダプタ CAER/L-MD
RoHS
寸法H(mm)33 寸法B(mm)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ ER/L-W
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一方向への高負荷加工対応ののこ刃ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

アメリカンバットレスねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。
使用コーナー数3
1ケース(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1ケース(10個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (536種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります