絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(7)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(1)
- 10.9(1)
- 10.97(1)
- 10.98(1)
- 10.99(1)
- 11(1)
- 11.01(1)
- 11.02(1)
- 11.03(1)
- 11.04(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.277(1)
- 6(5)
- 6.1(1)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 6.7(1)
- 8(7)
全長(mm)
- 70
- 50(8)
- 66(10)
- 74(12)
- 80(16)
- 82(9)
- 83(61)
- 89(10)
- 90(13)
- 91(9)
- 96(12)
- 100(23)
- 103(6)
- 105(8)
- 110(8)
- 111(8)
- 115(6)
- 118(6)
- 150(8)
- 225(7)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(14)
溝長(mm)
- 20(1)
- 25(4)
- 31(1)
表面処理
- その他(3)
- ダイヤモンドコーティング(1)
その他・ダイヤモンドコーティング
ブランド
- EIKO(栄工舎)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ミヤナガ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ミヤナガ・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(14)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「FRP」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し
EIKO(栄工舎)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷右刃・右ネジレ15°用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子外径公差(mm)-0.05/-0.1
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ
EIKO(栄工舎)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷右刃・右ネジレ15°用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子外径公差(mm)-0.05/-0.1
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付)
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷右刃・右ネジレ15° Pコート付用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷右刃・右ネジレ15° Pコート付用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ
EIKO(栄工舎)¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。用途高硬度鋼加工用。刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング底刃ラジアスねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エポック.CFRPスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から6日以内出荷シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。材質超硬合金(WC)
エポックCFRPエンドミル(4枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷トラスコ品番758-5594材質超硬合金(WC)刃数4全長(mm)70刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
CFRP用 綾目ルーター DCE
OSG(オーエスジー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)刃数Bur End適合被削材種複合材料:〇
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4
OSG(オーエスジー)¥34,980税込¥38,4781本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種複合材料:◎
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)0ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材




























![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)