切削工具 :「M3.5 ダイス」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2 外径(Φmm)25
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。 材質切削工具鋼 外径(Φmm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS) 二面幅(mm)-
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
615 税込677
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)38
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イシハシ精工ダイス 63径
アジャスターねじ付きで寸法の微調整が出来ます。
用途合金工具鋼(SKS2) 厚さ(mm)20 外径(mm)63
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イシハシ精工ダイス 63径
材質合金工具鋼(SKS2)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイス
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 加工ねじメートルねじ
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

材質SKS-2 外径(Φmm)25
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D
エコ商品
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1本ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

材質SKS-2 外径(Φmm)63
1個
25,900 税込28,490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス系被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)9 質量(g)25 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイス DPO
材質高速度工具鋼(HSS) 関連資料(1.44MB)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動盤用オートハイスダイス
自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。 材質タングステン鋼(SKS2) 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)25
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
1,240 税込1,364
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります