カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(13)
- エンドミル(1)
- チップ(8)
- ツーリング(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
切削工具 :「MMD」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

チャック(ハンドル付)
ハト¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷から7日以内出荷緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。優良特殊鋼を用い、各部に適切な焼き入れを施し総研磨仕上がしてありますので、耐久性は抜群です。緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
チップ S845 SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ S845-SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP
イスカル¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から翌々日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
チップ MDMM
住友電工ハードメタル¥7,498税込¥8,2481箱(10個)3日以内出荷材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。材質A30N形状菱形頂角86°R0.8厚さ(mm)3.18(±0.1)逃げ角(度)15メーカー従来品番MDMM52R穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材