絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25.1(9)
- 25.2(9)
- 25.3(9)
- 25.4(9)
- 25.5(10)
- 25.6(9)
- 25.7(9)
- 25.8(9)
- 25.9(9)
- 26(12)
- 26.1(8)
- 26.2(8)
- 26.3(8)
- 26.4(8)
- 26.5(8)
- 27(12)
- 28(11)
- 29(9)
- 30(9)
- 31(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- M3(1)
- MT3(12)
全長(mm)
- 280
- 125(10)
- 230(8)
- 250(20)
- 255(19)
- 260(33)
- 265(20)
- 270(48)
- 285(25)
- 290(39)
- 295(13)
- 300(38)
- 305(14)
- 310(20)
- 315(13)
- 350(15)
- 400(23)
- 450(24)
- 500(20)
- 600(18)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(12)
- ハイス(28)
- バナジウムハイス(1)
- 超硬合金(9)
溝長(mm)
- 143(1)
- 155(1)
- 158(1)
- 160(11)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 岡崎精工(11)
- EIKO(栄工舎)(9)
- 三菱マテリアル(5)
- 大洋ツール(4)
- NACHI(不二越)(3)
- アサヒ工具(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 理研製鋼(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ミエラセン(1)
- 三洋工具(1)
- THECUT(1)
- 新開工具(1)
岡崎精工・EIKO(栄工舎)・三菱マテリアル・大洋ツール・NACHI(不二越)・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・OSG(オーエスジー)・理研製鋼・ニチアロイ(日本超硬)・ミエラセン・三洋工具・THECUT・新開工具
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(1)
- 10,000-50,000円(37)
- 50,000-100,000円(13)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「MT3」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

マシンリーマ
岡崎精工¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥86,980~税込¥95,678~1本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
マシンリーマ
岡崎精工¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥67,980~税込¥74,778~1本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ブリッジリーマ
岡崎精工¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から6日以内出荷リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
G鉄骨用テーパシャンクドリル
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
マシンリーマ
ミエラセン¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
ニュースタッキングリーマMT柄
新開工具¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
マシンリーマ
アサヒ工具¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
鉄骨用テーパーシャンクドリル
THECUT¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用。 ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が出来ます。 TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命となります。 有効加工深さは、3D~5Dが目安となります。材質HSS表面処理TiNコーティングシャンク径M.T.3
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
スパイラル刃マシンリーマ
岡崎精工¥46,980~税込¥51,678~1本4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材











































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)