カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(20)
        • スクロールチャック(10)
        • バイス(3)

切削工具 :「MTPS」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ TPMT-PSF タンガロイ

    チップ TPMT-PSF

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • NTS220用 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    NTS220用 近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • NTS317用 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    NTS317用 近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • NPGT用近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    NPGT用近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    NPGT用近接スイッチブラケット 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所

    V75V用オプション 2個セット

    北川鉄工所
    17,980税込19,778
    1式
    翌日出荷
    V75V13C/V75V17C用パラレルプレート_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所

    V75V用オプション 2個セット

    北川鉄工所
    59,980税込65,978
    1式
    翌日出荷
    V75V13C/V75V17C用フラットジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 北川鉄工所

    V75V用オプション

    北川鉄工所
    66,980税込73,678
    1個
    翌日出荷
    V75V13C/V75V17C用トルクレンチ_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 4個セット 北川鉄工所

    V75V用オプション 4個セット

    北川鉄工所
    10,980税込12,078
    1式
    翌日出荷
    V75V13C/V75V17C用ストリッパボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所

    V75V用オプション 2個セット

    北川鉄工所
    88,980税込97,878
    1式
    翌日出荷
    V75V13C/V75V17C用グリップジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所

    V75V用オプション 2個セット

    北川鉄工所
    3,598税込3,958
    1式
    翌日出荷
    V75V13C/V75V17C用六角穴付低頭ボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 2個セット 北川鉄工所

    V75V用オプション 2個セット

    北川鉄工所
    109,800税込120,780
    1式
    翌日出荷
    V75V13C/V75V17C用コンビネーションジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • V75V用オプション 北川鉄工所

    V75V用オプション

    北川鉄工所
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    V75V13C/V75V17C用トルクレンチ用ソケット_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
  • 2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック 北川鉄工所

    2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック

    北川鉄工所
    549,800税込604,780
    1個
    翌日出荷
    ジョーの浮き上がり軽減。_x000D_。BT200、BBT200シリーズチャックとの互換性。_x000D_。専用のTナット-プラス(オプション)の使用で再現精度0.01mm T.I.R.以下になり、ジョー交換時の再成形は不要となります。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/CHall.pdf
    ストローク(mm)【ジョー(直径)】23【プランジャ】23質量(kg)56.2(標準ソフトジョー付)貫通穴径(Φmm)Φ106慣性モーメント(kg・m2)1把握径(Φmm)最大315/最小54最大静的把握力(KN[kgf])104(外径把握時)/52(内径把握時)【最高回転時】44.2(外径把握時)許容入力外径把握時:最大40kN、内径把握時:最大20kN最大許容回転速度(min-1[r.p.m])3500
  • クイックプレートチェンジグリッパプレート 北川鉄工所

    クイックプレートチェンジグリッパプレート

    北川鉄工所
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_。簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_。新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_。マニュアル交換によりティーチングポイントを最小限に抑えることが可能。_x000D_。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。 _x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
    繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
  • チップ TPMT-PSF タンガロイ

    チップ TPMT-PSF

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)6.35寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4形状正三角形
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形切込みap(mm)0.5最大切込みap(mm)2.50寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH8005寸法L(mm)11.00寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.40寸法ap(mm)0.50~2.50寸法RE(mm)0.80RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.350寸法ft(mm)0.10~0.30
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形切込みap(mm)0.3最大切込みap(mm)2.00寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)0.3~2寸法ft(mm)0.1~0.3形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    次世代鋼旋削加工用CVD材種 T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
    形状三角形穴つき60°コーナー半径(mm)0.8材質T9215チップブレーカPSS逃げ角(度)11仕様仕上げ~軽切削タイプポジティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T6215形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法L(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)6.35
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法L(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)6.35
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法L(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)6.35
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法L(mm)11寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)6.35
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T6215形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具