カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス(22)
- エンドミル(5)
- チップ(33)
- ホルダ(4)
- 面取り・バリ取り(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
切削工具 :「NPTF」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

NPTFねじ切りチップ ER-NPTF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)4日以内出荷から6日以内出荷NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-NPTF
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(5個)3日以内出荷種別外径ねじ用材質AH725ねじの種類ナショナルパイプねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手コーナー半径(mm)-チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ IR/L-NPTF
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(5個)3日以内出荷種別内径ねじ用材質AH725寸法t(mm)1.6ねじの種類ナショナルパイプねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手寸法l3(mm)1.2コーナー半径(mm)-チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TL25SEI-NPTF
タンガロイ¥65,980税込¥72,5781箱(5個)3日以内出荷材質AH725ねじの種類NPTF加工内外径共用RoHS指令(10物質対応)対応切刃数山数:13TPI山数:14
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR)
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,398税込¥8,1381箱(2個)翌々日出荷内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサートです。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥6,198~税込¥6,818~1本翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
アメリカドライシール管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。トラスコ品番217-2709RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥7,598~税込¥8,358~1本翌日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPTF精度ANSI G表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145
サンドビック¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B145
スレッドミル用インサート TM40-NPTF
ケナメタル¥25,980税込¥28,5781セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。NPTF長さL1(mm)40厚さS(mm)3.5幅W1(mm)7.3
スレッドミル用インサート TM24-NPTF
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPTF刃数17長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02TPI18
スレッドミル用インサート TM24-NPTF
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT刃数17長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02TPI18
コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145
サンドビック¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B145
ねじ切りカッター TICNコート(NPTFねじ)
プロトティップ¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTEC-NPTF
イスカル¥72,980税込¥80,2781個8日以内出荷内外径NPTFねじ切り加工用です。 ねじ切り加工用。仕様●Cソノ他ミーリング/チップCOAT●画像はイメージです。●材質/仕上:材質:超硬+(TiAlN-PVD)コーティング●原産国:日本●コード番号:520-4356アズワン品番67-9173-30
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ)
プロトティップ¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷ショートマシンタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPTF
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPTF。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ管用テーパねじNPTF表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用テーパねじ
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 NPTF60°
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal材質1125勝手右コーティングTIALN母材超硬ねじ部NPTF60内接円径(mm)9.525
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 NPTF60°
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ:External材質1125勝手右コーティングTIALN母材超硬ねじ部NPTF60内接円径(mm)9.525
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
内径ねじ切チップ マルチ刃 NPTF
カーメックス¥54,980税込¥60,4781ケース(10個)16日以内出荷刃数2勝手右アンビルAI22Mピッチ範囲(山数/inch)11.5チップ寸法(mm)22
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材